BENCHPRO AEW3060 โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมไฮดรอลิกไฟฟ้า 60l x 30w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ |
ประเภทการปรับปรุง | ไฮดรอลิกไฟฟ้า |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 30 ถึง 42 " |
ความยาว | 60 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กหนัก |
ความหนา | 1.75 " |
ความกว้าง | 30 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | บล็อกคนขายน้ำมัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ประเภทการปรับปรุง | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMF3048 | ดึงพิน | 48 " | 1.25 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿84,588 | |
AMF3060 | ดึงพิน | 60 " | 1.25 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿89,217 | |
AMF3072 | ดึงพิน | 72 " | 1.25 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿93,137 | RFQ
|
AMF3096 | มือหมุน | 96 " | 1.25 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿97,752 | RFQ
|
AMF3660 | มือหมุน | 60 " | 1.25 " | 36 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿90,502 | |
AMF3672 | มือหมุน | 72 " | 1.25 " | 36 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿94,248 | RFQ
|
AMF3696 | มือหมุน | 96 " | 1.25 " | 36 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿101,926 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.