BENCHPRO LNT-F-WW-BLUE เก้าอี้ทำงาน 450 Lb สีน้ำเงิน Reinforced Nylon
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เก้าอี้ทำงาน |
ลอม | ไม่ได้ประกอบ |
ความสูงกลับ | 13.5 " |
ถอยหลังเอียงไปข้างหลัง | องศา 105 |
กลับเอียงไปข้างหน้า | องศา 80 |
ความกว้างด้านหลัง | 17 " |
ฐาน | ไนลอนเสริมแรง |
สี | สีน้ำเงิน |
รอง | โฟมความหนาแน่นสูง |
จำนวนล้อ | 5 |
จำนวนร่อน | 0 |
ความลึกที่นั่ง | 17 " |
ช่วงความสูงของที่นั่ง | 21 ถึง 31 " |
วัสดุเบาะ | ผ้า |
เอียงเบาะไปข้างหลัง | องศา 10 |
เอียงเบาะไปข้างหน้า | -3 องศา |
ความกว้างที่นั่ง | 19 " |
น้ำหนักความจุ | 450 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 9401308030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างด้านหลัง | ฐาน | สี | ความลึกที่นั่ง | ช่วงความสูงของที่นั่ง | ความกว้างที่นั่ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNS-F-WW-สีดำ | 17 " | ไนลอนเสริมแรง | Black | 17 " | 17 ถึง 22 " | 19 " | ฿20,988 | ||
LNS-F-WW-สีน้ำเงิน | 17 " | ไนลอนเสริมแรง | สีน้ำเงิน | 17 " | 17 ถึง 22 " | 19 " | ฿18,865 | ||
LCT-F-WW-สีน้ำเงิน | 17 " | Chrome Steel | สีน้ำเงิน | 17 " | 20 ถึง 28 " | 19 " | ฿24,130 | ||
LAS-F-WW-สีฟ้า | 17 " | อลูมิเนียมขัดเงา | สีน้ำเงิน | 17 " | 18 ถึง 23 " | 19 " | ฿24,275 | ||
ลัท - เอฟ - ดับเบิลยู - บลู | 17 " | อลูมิเนียมขัดเงา | สีน้ำเงิน | 17 " | 21 ถึง 31 " | 19 " | ฿28,351 | ||
WNS-F-WW-สีน้ำเงิน | 19 " | ไนลอนเสริมแรง | สีน้ำเงิน | 19 " | 17 ถึง 22 " | 21.5 " | ฿25,095 | ||
WNT-F-WW-สีน้ำเงิน | 19 " | ไนลอนเสริมแรง | สีน้ำเงิน | 19 " | 21 ถึง 31 " | 21.5 " | ฿29,016 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.