BERNARD Q4020TN5ELC ปืนเชื่อม ลินคอล์น 0.045 นิ้ว 400A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนเชื่อม MIG |
แอมป์ | 400A |
แอมป์เอซี | 400A |
มุม | องศา 60 |
ความยาวของสาย | 20 |
วงจรการทำงาน | 100% พร้อม CO100 2% |
ประเภทการจัดการ | โค้ง |
ซับใน | ซับธรรมดาทั่วไป |
หมายเลขปืน MIG | Q4020TN5ELC |
การเชื่อมต่อด้านหลัง | ลินคอล์น (R) |
มุมการหมุน | องศา 0 |
ทริกเกอร์ | Standard |
วัสดุ Tube | อลูมิเนียม |
ขนาดท่อ | สั้น |
ชนิดภาพเขียน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ขนาดสายไฟ | 0.078 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.17 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | แอมป์เอซี | วัสดุ Tube | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | ขนาดสายไฟ | มุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3015AE8EMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿33,824 | ||
Q3015AE8ETC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿33,641 | ||
Q3015AE8ELC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿33,641 | ||
Q3015AE8XMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿31,131 | ||
Q3015AE8HMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 052 | องศา 45 | ฿33,824 | ||
Q5015GI8LMC | 13.1 " | 500 | 500A | อลูมิเนียม | - | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | 3/32 | องศา 60 | ฿40,902 | ||
FLX3515AM | 10.700 " | 350 | 350A | ปลอกไฟเบอร์กลาส | สั้น | Trigger Guard ขนาดเล็กพร้อมปลายสัมผัส Centerfire | 1 / 16-3 / 32 | องศา 60 | ฿37,739 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.