BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G ม่านอากาศอุ่น 75 นิ้วกว้าง 14 นิ้วสูง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศร้อน |
ความเร็วลม | 3500 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 3624 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 69 |
ความลึก | 13 " |
เครื่องทำความร้อนกิโลวัตต์ | 15 |
ความสูง | 14 " |
สีที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 20.8 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 6 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 10 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
จำนวนมอเตอร์ | 2 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 3 |
ต้องใช้ | เดินสายไฟ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
ความกว้าง | 75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณอากาศ | สูงสุด แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHC10-1036EX-100-3X-G | 1812 cfm | 31.3 | 208 | 39 " | ฿104,035 | |
CHC10-1048EX-100-3X-G | 1882 cfm | 31.3 | 208 | 51 " | ฿115,866 | |
CHC10-2072EX-160-3X-G | 3624 cfm | 48.6 | 208 | 75 " | ฿164,359 | RFQ
|
CHC10-1036EZ-100-3X-G | 1812 cfm | 13.4 | 460 | 39 " | ฿104,035 | |
CHC10-1048EZ-100-3X-G | 1882 cfm | 13.4 | 460 | 51 " | ฿115,866 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.