BERNER IDC12-2096ABJ-G ม่านอากาศความเร็วสูง 3188 Cfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศความเร็วสูง |
ความเร็วลม | 4000 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 3188 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 63 |
ความลึก | 18 " |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กเคลือบผง |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 7.0/7.0 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 8 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 10 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1680 |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
จำนวนมอเตอร์ | 2 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | เดินสายไฟ |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230 |
ความกว้าง | 102 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 116.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 276.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณอากาศ | สูงสุด แอมป์ | มอเตอร์ HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอดีซี 12-2072AA-G | 3024 cfm | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 75 " | ฿121,914 | RFQ
|
ไอดีซี 12-2084AA-G | 3166 cfm | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 87 " | ฿125,268 | RFQ
|
ไอดีซี 12-2096AA-G | 3188 cfm | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 102 " | ฿128,716 | RFQ
|
ไอดีซี 12-3096AA-G | 4332 cfm | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 102 " | ฿161,466 | RFQ
|
ไอดีซี 12-3108AA-G | 4536 cfm | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 111 " | ฿165,285 | RFQ
|
ไอดีซี 12-3120AA-G | 4678 cfm | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 120 " | ฿168,872 | RFQ
|
ไอดีซี 12-3144AA-G | 4782 cfm | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 147 " | ฿182,554 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.