ALTRONIX แอ็คเซสคอนโทรล เพาเวอร์ซัพพลาย เครื่องชาร์จ 12 / 24VDC @ 1A
สไตล์ | รุ่น | จำนวนเอาท์พุท | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | เอาท์พุทปัจจุบัน | หมวดหมู่ย่อย | ชนิดภาพเขียน | แรงดันขาออก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL125ULE | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿6,694 | |
B | AL125ULX | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿21,141 | |
C | AL175UL | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿10,541 | |
D | AL125UL | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿10,057 | |
E | AL125ULB | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | - | 1A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | พาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.9 " | ฿3,178 | |
F | AL175ULB | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | - | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / แท่นชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | 5.8 " | ฿4,991 | |
G | AL175ULX | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿12,654 | |
H | ALTV1224C4 | 24VAC และ 12VDC | 3.25 | 13.50 | 24VAC @ 4A และ 12VDC @ 2A | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | กล้องวงจรปิด AC / DC ติดผนัง | 24VAC และ 12VDC | - | ฿12,171 |
เครื่องชาร์จควบคุมการเข้าออก, 12 / 24VDC @ 1A
Altronix AL125UL Series เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าถึงใช้เพื่อแปลงอินพุต 115VAC, 50 / 60Hz เป็นเอาต์พุต 2VDC และ 12VDC ที่ป้องกันด้วย PTC แยกกัน 24 ตัว เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการส่วนต่อประสานกับแผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่ชาร์จในตัวประกอบด้วยแบตเตอรี่แบบเจลหรือแบบตะกั่ว-กรดแบบซีล และอำนวยความสะดวกในการสลับไปยังแบตเตอรี่สแตนด์บายโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Receptacle และเครื่องทดสอบ GFCI
- ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้ง
- มอเตอร์แอร์
- Bench Protectors และ Liners
- Air Velocity Monitor อุปกรณ์เสริม
- การก่ออิฐ
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- การจัดการสายไฟ
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- NORTON ABRASIVES แผ่นเปลี่ยนด่วนแบบไม่ทอแบบขัด, ระบบยึด TR
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวดำเนินการปุ่มกดเรืองแสงชั่วขณะ 22 มม
- RITTAL กล่องขั้ว KL ที่ไม่มีแผ่นต่อม
- ALLEGRO SAFETY เต็นท์ทำงานราคาประหยัด
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตกระแทกมาตรฐาน 1 จุดไดรฟ์ขนาด 12 นิ้ว
- Harloff M Series รถเข็นเด็ก
- ALL GEAR เชือกไนล่อนถักแข็ง
- PETERSEN MFG. เสารักษาความปลอดภัย
- DAYTON ล้อเปลี่ยน สีดำ 6 นิ้ว Pk2s
- BLACK & DECKER สวิทช์