Altronix Al125ul | พาวเวอร์ซัพพลาย 2out 12dc หรือ 24dc @ 1a | 4tej6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL125UL แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ พร้อมระบบป้องกันความร้อนโอเวอร์โหลด | AD9KJR 4TEJ6

ALTRONIX AL125UL พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ พร้อมระบบป้องกันโอเวอร์โหลดด้วยความร้อน

In Stock
รายการ: AD9KJR รุ่น: AL125ULอ้างอิงข้าม: 4TEJ6
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
฿10,078 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย 2Out 12Dc หรือ 24Dc @ 1A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)3.50
ความสูงของตู้ (นิ้ว)8.50
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)7.50
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน1A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix AL125UL ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยและระบบควบคุมการเข้าออก ให้แหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าจะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการป้องกันความร้อนเกินพิกัด ช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไป ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เหมาะสำหรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิด และระบบเตือนภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีระบบตัดการเชื่อมต่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ได้รับการดูแล พร้อมตัวเลือกการล็อคและรีเซ็ตหรือไม่ล็อค ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ
  • แหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการรับรองจาก NFPA นี้มีคุณสมบัติป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลด เพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • ประกอบด้วยอินพุต AC และตัวบ่งชี้สถานะของยูนิตที่แผงด้านหน้า ช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายและสามารถตรวจสอบระบบได้
  • แหล่งจ่ายไฟที่อยู่ในรายการ UL นี้มีอินพุตทริกเกอร์แบบเปิดตามปกติ (NO) เพื่อการใช้งานร่วมกับระบบควบคุมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
  • มาพร้อมกับเครื่องชาร์จในตัวที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดหรือแบตเตอรี่ชนิดเจลแบบปิดผนึก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการสำรองพลังงานที่เชื่อถือได้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
  • แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix AL125UL นี้มีการถ่ายโอนไปยังแบตเตอรี่สำรองทันทีเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและปกป้องระบบที่สำคัญ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix AL125UL นี้ได้อย่างไร

A.

  • มั่นใจในความปลอดภัยโดยการปิดแหล่งจ่ายไฟหลักและใช้อุปกรณ์ป้องกัน
  • เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมและติดตั้งแหล่งจ่ายไฟอย่างแน่นหนา
  • เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับขั้วอินพุต AC ของแหล่งจ่ายไฟ
  • เชื่อมต่อแบตเตอรี่สำรองเข้ากับขั้วต่อที่กำหนดบนแหล่งจ่ายไฟ
  • เชื่อมต่อสายไฟเอาต์พุต DC เข้ากับอุปกรณ์ของคุณ โดยตรงตามข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ
  • ต่อสายดินแหล่งจ่ายไฟอย่างเหมาะสมตามรหัสไฟฟ้าท้องถิ่น
  • เปิดแหล่งจ่ายไฟหลักและตรวจสอบการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ
  • แก้ไขปัญหาและกำหนดการตั้งค่าตามความจำเป็น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับรหัสและมาตรฐานไฟฟ้าในท้องถิ่น

ถาม: ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix นี้

A.

  • ถอดแหล่งจ่ายไฟหลักออกก่อนการติดตั้งหรือบำรุงรักษาเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น แว่นตานิรภัยและถุงมือ เมื่อทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องได้รับการต่อสายดินอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติด้านไฟฟ้าในท้องถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
  • ใช้แบตเตอรี่สำรองที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น กรดตะกั่วแบบปิดผนึกหรือชนิดเจล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตแบตเตอรี่เพื่อการจัดการที่ปลอดภัย
  • ตรวจสอบและติดป้ายกำกับการเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อป้องกันความสับสนและรับรองการทำงานที่ปลอดภัย
  • รักษาพื้นที่ติดตั้งให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติตามรหัสไฟฟ้า ข้อบังคับ และมาตรฐานความปลอดภัยในท้องถิ่นทั้งหมดระหว่างการติดตั้งและใช้งาน

ถาม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกพาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จนี้คืออะไร?

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต ความจุกระแสไฟสำรองของแบตเตอรี่ ขนาดทางกายภาพ ความเข้ากันได้ คุณสมบัติด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบระยะไกล การรวมระบบ และสภาพแวดล้อม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเอาท์พุทความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)เอาท์พุทปัจจุบันหมวดหมู่ย่อยชนิดภาพเขียนแรงดันขาออกความกว้างราคา
ALTRONIX AL125ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ, กระแสไฟจ่าย 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC หรือ 24 VDC--1Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ12 VDC หรือ 24 VDC3.9 "฿3,178
ALTRONIX AL125ULE แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ 24VDC @ 0.5A เอาท์พุต | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿6,694
ALTRONIX AL125ULX พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, เอาต์พุตป้องกัน PTC พิกัด 2.5A | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC หรือ 24 VDC3.2513.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿21,141
ALTRONIX AL175UL สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, 12 / 24VDC เลือกเอาต์พุตได้ | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿10,563
ALTRONIX AL175ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก, 12VDC @ 1.75A กระแสไฟจ่าย | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC หรือ 24 VDC--1.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / แท่นชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC5.8 "฿5,001
ALTRONIX AL175ULX เครื่องจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง / เครื่องชาร์จ, กระแสไฟจ่าย 1.75A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC หรือ 24 VDC3.2513.501.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿12,680
ALTRONIX ALTV1224C4 พาวเวอร์ซัพพลาย 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC และ 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A และ 12VDC @ 2Aแหล่งจ่ายไฟ: ติดผนังกล้องวงจรปิด AC / DC ติดผนัง24VAC และ 12VDC-฿12,171

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX AL125UL พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ พร้อมระบบป้องกันโอเวอร์โหลดด้วยความร้อน
฿10,078 / หน่วย