Altronix อัล175ulb | พาวเวอร์ซัพพลาย 2out 12dc หรือ 24dc @ 1.75a | 4tek3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL175ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก, 12VDC @ 1.75A กระแสไฟจ่าย | AD9KJY 4TEK3

ALTRONIX AL175ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก, 12VDC @ 1.75A กระแสไฟจ่าย

In Stock
รายการ: AD9KJY รุ่น: AL175ULBอ้างอิงข้าม: 4TEK3
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
฿4,991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย 2Out 12Dc หรือ 24Dc @ 1.75A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง1.5 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต28 VAC
ความยาว3.1 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน1.75A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / แท่นชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC
ความกว้าง5.8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเอาท์พุทความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)เอาท์พุทปัจจุบันหมวดหมู่ย่อยชนิดภาพเขียนแรงดันขาออกความกว้างราคา
ALTRONIX AL125UL แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ พร้อมระบบป้องกันความร้อนโอเวอร์โหลด | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿10,057
ALTRONIX AL125ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ, กระแสไฟจ่าย 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC หรือ 24 VDC--1Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ12 VDC หรือ 24 VDC3.9 "฿3,178
ALTRONIX AL125ULE แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ 24VDC @ 0.5A เอาท์พุต | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿6,694
ALTRONIX AL125ULX พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, เอาต์พุตป้องกัน PTC พิกัด 2.5A | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC หรือ 24 VDC3.2513.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿21,141
ALTRONIX AL175UL สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, 12 / 24VDC เลือกเอาต์พุตได้ | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿10,541
ALTRONIX AL175ULX เครื่องจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง / เครื่องชาร์จ, กระแสไฟจ่าย 1.75A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC หรือ 24 VDC3.2513.501.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿12,654
ALTRONIX ALTV1224C4 พาวเวอร์ซัพพลาย 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC และ 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A และ 12VDC @ 2Aแหล่งจ่ายไฟ: ติดผนังกล้องวงจรปิด AC / DC ติดผนัง24VAC และ 12VDC-฿12,171

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX AL175ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก, 12VDC @ 1.75A กระแสไฟจ่าย
฿4,991 / หน่วย