Altronix Al175ulx | พาวเวอร์ซัพพลาย 2out 12dc หรือ 24dc @ 1.75a | 4tek4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL175ULX เครื่องจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง / เครื่องชาร์จ, กระแสไฟจ่าย 1.75A | AD9KJZ 4TEK4

ALTRONIX AL175ULX Switching Power Supply / Charger, 1.75A การจ่ายกระแสไฟ

In Stock
รายการ: AD9KJZ รุ่น: AL175ULXอ้างอิงข้าม: 4TEK4
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
฿12,680 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย 2Out 12Dc หรือ 24Dc @ 1.75A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)3.25
ความสูงของตู้ (นิ้ว)13.50
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)13.00
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน1.75A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.19
ความสูงของเรือ (ซม.)37.34
ความยาวเรือ (ซม.)33.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix AL175ULX เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยและระบบควบคุมการเข้าออก โดยมีแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้เพื่อรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น กล้องวงจรปิดและแผงควบคุมการเข้าถึงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น โครงสร้างเชิงพาณิชย์ สถานพยาบาล และสถานศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จนี้มีโครงสร้างเหล็กสีเทา จึงมีความทนทานและทนทาน
  • ประกอบด้วยสายแบตเตอรี่และขั้วต่อล็อคลูกเบี้ยว ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและกระบวนการบำรุงรักษา
  • แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จนี้มีการตัดการเชื่อมต่อสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ได้รับการตรวจสอบ พร้อมตัวเลือกการล็อคและรีเซ็ตหรือไม่ล็อค ช่วยให้สามารถควบคุมหรือตอบสนองต่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ได้
  • มันทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 120 องศา F.
  • แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จนี้รักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ 85% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน +/-5%
  • มีไฟ LED แสดงสถานะ โดยตัวหนึ่งส่งสัญญาณว่ามีแรงดันไฟฟ้าอินพุตอยู่ และอีกตัวแสดงการเปิดใช้งานเอาต์พุตไฟ DC

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ปัจจัยที่ควรพิจารณาในขณะที่เลือกอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง/เครื่องชาร์จ Altronix มีอะไรบ้าง

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของพลังงาน ความจุในการโหลด ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม ตัวเลือกการสำรองแบตเตอรี่ ตัวเลือกการติดตั้ง การป้องกันไฟกระชาก การตรวจสอบระยะไกล การปฏิบัติตามมาตรฐาน ระดับความปลอดภัย การจัดการแบตเตอรี่ ความพอดีทางกายภาพ การรับรอง และความสะดวกในการบูรณาการ

ถาม ฉันจะติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง/เครื่องชาร์จ Altronix ได้อย่างไร

A.

  • เลือกสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสมตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
  • เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมและติดตั้งแหล่งจ่ายไฟอย่างแน่นหนา
  • เชื่อมต่อแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าอินพุต (115V AC) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์
  • เชื่อมต่อสายไฟเอาท์พุตเข้ากับอุปกรณ์ที่คุณต้องการจ่ายไฟ
  • กำหนดค่าเอาต์พุตแรงดันและกระแสของแหล่งจ่ายไฟให้ตรงกับความต้องการของอุปกรณ์ของคุณ
  • เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากหากจำเป็นเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • เชื่อมต่อแบตเตอรี่สำรองภายนอก ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากจำเป็นต้องใช้พลังงานสำรอง
  • ทดสอบการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสม
  • ตั้งค่าคุณสมบัติการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล หากมี
  • ใช้การจัดการสายเคเบิลและการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ยืนยันว่าการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ถาม: ฉันควรพิจารณาข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้อุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง/เครื่องชาร์จ Altronix

A.

  • ตรวจสอบการต่อสายดินที่เหมาะสมตามรหัสไฟฟ้าท้องถิ่น
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนการติดตั้ง
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันวงจร เช่น ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากไฟกระชากและไฟกระชาก
  • ใช้งานแบตเตอรี่ภายนอกด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัย
  • วางแหล่งจ่ายไฟในบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ดีเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
  • ปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมที่กำหนด รวมถึงอุณหภูมิและความชื้น
  • ยึดการเชื่อมต่อทั้งหมดให้แน่นเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  • ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามปกติเพื่อความปลอดภัยของระบบ
  • กำหนดขั้นตอนการปิดระบบฉุกเฉินและตอบสนองต่อระบบทำงานผิดปกติ
  • ปกป้องการเข้าถึงระยะไกลเพื่อป้องกันการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
  • เก็บข้อมูลการติดต่อสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงได้เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเอาท์พุทความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)เอาท์พุทปัจจุบันหมวดหมู่ย่อยชนิดภาพเขียนแรงดันขาออกความกว้างราคา
ALTRONIX AL125UL แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ พร้อมระบบป้องกันความร้อนโอเวอร์โหลด | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿10,078
ALTRONIX AL125ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ, กระแสไฟจ่าย 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC หรือ 24 VDC--1Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ12 VDC หรือ 24 VDC3.9 "฿3,178
ALTRONIX AL125ULE แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ 24VDC @ 0.5A เอาท์พุต | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿6,694
ALTRONIX AL125ULX พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, เอาต์พุตป้องกัน PTC พิกัด 2.5A | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC หรือ 24 VDC3.2513.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿21,141
ALTRONIX AL175UL สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, 12 / 24VDC เลือกเอาต์พุตได้ | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿10,563
ALTRONIX AL175ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก, 12VDC @ 1.75A กระแสไฟจ่าย | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC หรือ 24 VDC--1.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / แท่นชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC5.8 "฿5,001
ALTRONIX ALTV1224C4 พาวเวอร์ซัพพลาย 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC และ 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A และ 12VDC @ 2Aแหล่งจ่ายไฟ: ติดผนังกล้องวงจรปิด AC / DC ติดผนัง24VAC และ 12VDC-฿12,171

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX AL175ULX Switching Power Supply / Charger, 1.75A การจ่ายกระแสไฟ
฿12,680 / หน่วย