ALTRONIX ALTV1224C4 พาวเวอร์ซัพพลาย 2out 24ac 2out 12dc 4a
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย 2Out 24Ac, 2Out 12Dc 4A |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 3.25 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 13.50 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 13.00 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 24VAC และ 12VDC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 24VAC @ 4A และ 12VDC @ 2A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง |
ชนิดภาพเขียน | กล้องวงจรปิด AC / DC ติดผนัง |
แรงดันขาออก | 24VAC และ 12VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.8 |
รหัส HS | 8504409520 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนเอาท์พุท | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | เอาท์พุทปัจจุบัน | หมวดหมู่ย่อย | ชนิดภาพเขียน | แรงดันขาออก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125UL | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿10,078 | ||
AL125ULB | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | - | 1A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | พาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.9 " | ฿3,178 | ||
AL125ULE | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿6,694 | ||
AL125ULX | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿21,141 | ||
AL175UL | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿10,563 | ||
AL175ULB | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | - | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / แท่นชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | 5.8 " | ฿5,001 | ||
AL175ULX | 12 VDC หรือ 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | 12 VDC หรือ 24 VDC | - | ฿12,680 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.