Altronix อัล125ulb | พาวเวอร์ซัพพลาย 2out 12dc หรือ 24dc @ 1a | 4tej7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL125ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ, กระแสไฟจ่าย 1A | AD9KJT 4TEJ7

ALTRONIX AL125ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ 1A กระแสไฟจ่าย

In Stock
รายการ: AD9KJT รุ่น: AL125ULBอ้างอิงข้าม: 4TEJ7
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
฿3,178 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย 2Out 12Dc หรือ 24Dc @ 1A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง1.4 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 VAC
ความยาว3.1 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน1A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนพาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC
ความกว้าง3.9 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)7.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จควบคุมการเข้าถึง Altronix AL125ULB ที่ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยกับแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึง เช่น เครื่องอ่านบัตร กลอนไฟฟ้า และล็อคแม่เหล็ก อุปกรณ์นี้ช่วยให้การทำงานไม่สะดุดด้วยการจ่ายพลังงานและการชาร์จแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยและต่อเนื่องของระบบควบคุมการเข้าออก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แหล่งจ่ายไฟควบคุม/เครื่องชาร์จนี้มีฟังก์ชันการตัดการเชื่อมต่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ได้รับการดูแล โดยมีทางเลือกสำหรับทั้งโหมดการล็อคด้วยโหมดรีเซ็ตและโหมดไม่ล็อค
  • มีไฟ LED แสดงสถานะแบบมัลติฟังก์ชั่นเพื่อให้แสดงภาพและข้อมูลสถานะ
  • แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix AL125ULB นี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานภายในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 85% +/-5%
  • มันทำงานภายในช่วงอุณหภูมิ 32 ถึง 120 องศา F และสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -4 ถึง 158 องศา F.

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จควบคุมการเข้าใช้งาน Altronix AL125ULB ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดทางไฟฟ้าหรือไม่

ตอบ: ใช่ ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การลัดวงจรและการป้องกันความร้อนเกินพิกัด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า

ถาม: แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จควบคุมการเข้าถึงนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรได้อย่างไร?

A. เอาต์พุตจะถูกกรองและควบคุมเพื่อให้แหล่งจ่ายไฟมีความเสถียรและสม่ำเสมอสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยยังคงรักษาฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมไว้

ถาม: ฉันควรใช้มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อติดตั้งหรือใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จควบคุมการเข้าถึง Altronix นี้

A.

  • ถอดแหล่งจ่ายไฟออกทุกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติและมีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าทำการติดตั้งและบำรุงรักษา
  • ต่อสายดินแหล่งจ่ายไฟอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามรหัสไฟฟ้าในท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัย
  • ใช้เครื่องมือหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการสัมผัสกับสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
  • หลีกเลี่ยงการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์จ่ายไฟมากเกินไปโดยที่อุปกรณ์ดึงกระแสไฟเกินกว่าที่สามารถจ่ายได้
  • ป้องกันความร้อนสูงเกินไปโดยจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอสำหรับแหล่งจ่ายไฟ และรับรองสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย
  • ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรโดยการป้องกันและยึดการเชื่อมต่อสายไฟ
  • ระวังตำแหน่งการปิดเครื่องฉุกเฉินหรือสวิตช์ตัดไฟในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
  • ติดป้ายกำกับสายไฟและการเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อความชัดเจนและระบุตัวตนได้ง่าย เพื่อลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้งและบำรุงรักษา
  • ทดสอบและตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างละเอียดหลังการติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย
  • ปฏิบัติตามรหัสไฟฟ้า ข้อบังคับ และมาตรฐานความปลอดภัยในท้องถิ่น เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเอาท์พุทความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)เอาท์พุทปัจจุบันหมวดหมู่ย่อยชนิดภาพเขียนแรงดันขาออกความกว้างราคา
ALTRONIX AL125UL แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ พร้อมระบบป้องกันความร้อนโอเวอร์โหลด | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿10,078
ALTRONIX AL125ULE แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ 24VDC @ 0.5A เอาท์พุต | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿6,694
ALTRONIX AL125ULX พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, เอาต์พุตป้องกัน PTC พิกัด 2.5A | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC หรือ 24 VDC3.2513.501Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿21,141
ALTRONIX AL175UL สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, 12 / 24VDC เลือกเอาต์พุตได้ | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC หรือ 24 VDC3.508.501.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿10,563
ALTRONIX AL175ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก, 12VDC @ 1.75A กระแสไฟจ่าย | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC หรือ 24 VDC--1.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / แท่นชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC5.8 "฿5,001
ALTRONIX AL175ULX เครื่องจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง / เครื่องชาร์จ, กระแสไฟจ่าย 1.75A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC หรือ 24 VDC3.2513.501.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ12 VDC หรือ 24 VDC-฿12,680
ALTRONIX ALTV1224C4 พาวเวอร์ซัพพลาย 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC และ 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A และ 12VDC @ 2Aแหล่งจ่ายไฟ: ติดผนังกล้องวงจรปิด AC / DC ติดผนัง24VAC และ 12VDC-฿12,171

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX AL125ULB แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าออก / เครื่องชาร์จ 1A กระแสไฟจ่าย
฿3,178 / หน่วย