Bessey 1800l12 | Rapid Action Lever Clamp L 10 นิ้ว 1800 Lb | 40p180 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BESSEY 1800L12 แคลมป์คันโยกแบบเร็ว L 10 นิ้ว 1800 ปอนด์ | AD3TVC 40P180

BESSEY 1800L12 Rapid Action Lever Clamp L 10 นิ้ว 1800 Lb

In Stock
รายการ: AD3TVC รุ่น: 1800L12อ้างไขว้: 40P180
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
฿9,952 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์คันโยก Rapid Action
วัสดุบาร์โลหะผสมเหล็กดึงเย็น
ความหนาของแท่ง (นิ้ว)1-13/16
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว)19/32
แคลมป์หน้า (นิ้ว)1-5 / 8 x 1
พื้นผิวยึด D (นิ้ว)1-5/8
พื้นผิวยึด W (นิ้ว)1
ความยาวจับ6"
จัดการวัสดุเหล็ก
ความจุโหลด1800 ปอนด์
สูงสุด เปิดกราม10 "
ความดันหนีบที่กำหนด1800 ปอนด์
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว)1-13/16 x 19/32
การเปิด10 ใน
ประเภท Padระบบ
ความลึกในลำคอ5-1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนสไตล์ L สำหรับงานหนัก
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.28
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวจับความจุโหลดสูงสุด เปิดกรามความลึกในลำคอชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BESSEY PZ6.012 แคลมป์คันโยก Rapid Action 12 นิ้ว 1620 ปอนด์ | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 ปอนด์12 "6"-8.5 "฿889
BESSEY LC20 แคลมป์คันโยกแบบรวดเร็ว L 20 นิ้ว 1200 ปอนด์ | AD3TVA 40P178 แอลซี206"ปอนด์ 120020 "4-3 / 4 "สไตล์ L6"฿6,434
BESSEY LC31 Rapid Action Lever Clamp L 31 นิ้ว 1200 Lb | AD3TVB 40P179 แอลซี316"ปอนด์ 120031 "4-3 / 4 "สไตล์ L6"฿7,287

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BESSEY 1800L12 Rapid Action Lever Clamp L 10 นิ้ว 1800 Lb
฿9,952 / หน่วย