Bessey Pz6.012 | Rapid Action Lever Clamp 12 นิ้ว 1620 Lb | 40p175 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BESSEY PZ6.012 แคลมป์คันโยก Rapid Action 12 นิ้ว 1620 ปอนด์ | AD3TUX ​​40P175

BESSEY PZ6.012 Rapid Action Lever Clamp 12 นิ้ว 1620 Lb

In Stock
รายการ: AD3TUX รุ่น: PZ6.012อ้างไขว้: 40P175
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
฿889 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์คันโยก Rapid Action
วัสดุบาร์โลหะผสมเหล็กดึงเย็น
ขนาดบาร์1/4 นิ้ว
ความหนาของแท่ง (นิ้ว)23/64
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว)1-3/8
แคลมป์หน้า (นิ้ว)1
พื้นผิวยึด D (นิ้ว)1-1/4
พื้นผิวยึด W (นิ้ว)1
ความยาวจับ3.5 "
จัดการวัสดุเหล็ก
ความจุโหลด1620 ปอนด์
สูงสุด เปิดกราม12 "
ความดันหนีบที่กำหนด1620 ปอนด์
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว)1-3/8 x 23/64
การเปิด12 ใน
ขนาดสกรู5 / 8 "
แกนหมุน Dia5/8 นิ้ว
ประเภทการหมุนStandard
ความลึกในลำคอ6"
ความกว้าง8.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวจับความจุโหลดสูงสุด เปิดกรามความลึกในลำคอชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BESSEY LC20 แคลมป์คันโยกแบบรวดเร็ว L 20 นิ้ว 1200 ปอนด์ | AD3TVA 40P178 แอลซี206"ปอนด์ 120020 "4-3 / 4 "สไตล์ L6"฿6,434
BESSEY LC31 Rapid Action Lever Clamp L 31 นิ้ว 1200 Lb | AD3TVB 40P179 แอลซี316"ปอนด์ 120031 "4-3 / 4 "สไตล์ L6"฿7,287
BESSEY 1800L12 แคลมป์คันโยกแบบเร็ว L 10 นิ้ว 1800 ปอนด์ | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 ปอนด์10 "5-1 / 2 "สไตล์ L สำหรับงานหนัก7"฿9,952

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BESSEY PZ6.012 Rapid Action Lever Clamp 12 นิ้ว 1620 Lb
฿889 / หน่วย