Bessey Dhbc-24 | บาร์แคลมป์คลัทช์หัวคู่ 24 นิ้ว 3-1/2 ลึก | 19c738 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BESSEY DHBC-24 Bar Clamp Clutch หัวคู่ 24 นิ้ว 3-1 / 2 ลึก | AA8MEM 19C738

BESSEY DHBC-24 บาร์หนีบหนีบหัวเตียงคู่ 24 นิ้ว 3-1 / 2 ลึก

In Stock
รายการ: AA8MEM รุ่น: DHBC-24ข้ามอ้างอิง: 19C738
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
฿1,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลัทช์สไตล์บาร์หนีบ
วัสดุบาร์เหล็กชุบนิกเกิลราวเหล็กหยัก
ขนาดบาร์1-3 / 16 นิ้ว
ความหนาของแท่ง (นิ้ว)55/64
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว)15/64
แคลมป์หน้า (นิ้ว)1-1/4 x 1-5/8
พื้นผิวยึด D (นิ้ว)1-1/4
พื้นผิวยึด W (นิ้ว)1-5/8
ความยาวจับ4.125 "
จัดการวัสดุไม้
ความจุโหลด400 ปอนด์
สูงสุด เปิดกราม24 "
ความดันหนีบที่กำหนด400
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว)55/64 x 15 64
การเปิด24 ใน
ประเภท Padไม่เข้ารูป หมุนบนพื้นผิวทั่ง
ขนาดสกรู0.44 "
แกนหมุน Dia0.440 ใน
แผ่นหมุน1 ใน
ประเภทการหมุนถอดเปลี่ยนได้
ความลึกในลำคอ3-1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนหัวเตียงคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)51.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เปิดกรามราคา
BESSEY DHBC-12 บาร์หนีบคลัทช์หัวคู่ 12 นิ้ว 3-1 / 2 ลึก | AA8MEL 19C737 ดีเอชบีซี-1212 "฿1,029
BESSEY DHBC-36 Bar Clamp Clutch หัวคู่ 36 นิ้ว 3-1 / 2 ลึก | AA8MEN 19C739 ดีเอชบีซี-3636 "฿1,162

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BESSEY DHBC-24 บาร์หนีบหนีบหัวเตียงคู่ 24 นิ้ว 3-1 / 2 ลึก
฿1,085 / หน่วย