ซีรี่ส์ SQUARE D EDB โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | นาที. ขนาดสายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ประเภทเบรกเกอร์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34110SA | - | - | 110 | 3 | 480 | - | - | - | ฿101,906 | RFQ
|
B | EDB14020SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36040 | - | - | 40 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36050 | - | - | 50 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36030 | - | - | 30 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36060 | - | - | 60 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
C | EDB24060SA | - | - | 60 | 2 | 480 | - | - | - | - | RFQ
|
D | EDB16020 | - | - | 20 | 1 | 347 | - | - | - | ฿5,679 | RFQ
|
A | EDB34035SA | - | - | 35 | 3 | 480 | - | - | - | - | RFQ
|
E | EDB34025SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 25 | 3 | - | 3.92 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿96,930 | |
F | EDB24020SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 20 | 2 | - | 2.94 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿82,560 | |
F | EDB24050SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 50 | 2 | - | 2.94 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿80,326 | |
G | EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98 " | การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿67,796 | |
F | EDB24040SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 40 | 2 | - | 2.94 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿79,397 | |
H | EDB24090 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 90 | 2 | - | 1.96 " | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿59,482 | |
H | EDB24045 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 45 | 2 | - | 1.96 " | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿36,921 | |
I | EDB24025 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 25 | 2 | - | 1.96 " | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿36,921 | |
H | EDB24035 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 35 | 2 | - | 0.98 " | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿36,921 | |
J | EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿60,203 | |
G | EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98 " | การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿74,530 | |
G | EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98 " | การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿69,540 | |
G | EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98 " | การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿68,222 | |
K | EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿74,344 | |
F | EDB24070SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 70 | 2 | - | 2.94 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿99,832 | |
F | EDB24015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 2 | - | 2.94 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿85,476 | |
L | EDB14070 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98 " | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿19,904 | |
H | EDB24040 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 40 | 2 | - | 2" | Standard | VDC 125 | ฿37,630 | |
H | EDB24080 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 80 | 2 | - | 1.96 " | Standard | VDC 125 | ฿48,709 | |
H | EDB24070 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 70 | 2 | - | 1.96 " | Standard | VDC 125 | ฿49,776 | |
H | EDB24060 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 60 | 2 | - | 1.96 " | Standard | VDC 125 | ฿35,007 | |
H | EDB24050 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 50 | 2 | - | 1.96 " | Standard | VDC 125 | ฿37,302 | |
I | EDB24030 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 30 | 2 | - | 1.96 " | Standard | VDC 125 | ฿35,381 | |
M | EDB14020 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 VAC | 20 | 1 | - | 1" | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿9,962 | |
I | EDB24020 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 20 | 2 | - | 2.94 " | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿33,274 | |
I | EDB24015 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 15 | 2 | - | 1.96 " | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿34,451 | |
N | EDB34110 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 110 | 3 | - | 3" | Standard | 125/250 โวลต์ | ฿147,164 | |
M | EDB14015 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 VAC | 15 | 1 | - | 1" | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿9,281 | |
H | EDB24100 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 277 / 480 VAC | 100 | 2 | - | 1.96 " | Standard | VDC 125 | ฿49,347 |
EDB ซีรี่ส์ Bolt On Circuit Breakers
เซอร์กิตเบรกเกอร์แผงไฟส่องสว่าง Square D EDB ซีรีส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระจายฟีดพลังงานไฟฟ้าไปยังวงจรสาขาซึ่งจะช่วยป้องกันการลัดวงจรหรือสภาวะไฟเกิน หน่วยเหล่านี้มีกลไกสลักเกลียว (แผง NF) สำหรับการจัดการกับแรงสั่นสะเทือนและการกำหนดค่าเทอร์มินัลแบบดึงช่วยให้สามารถเดินสายเข้าตรงและกำจัดสายไฟหางเปียได้ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับตัวบ่งชี้ Visi-trip เพื่อแสดงสถานะของวงจรขัดจังหวะในระบบและมีให้เลือกในขนาดเฟรม 70 และ 125 A เลือกจากเบรกเกอร์เหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดของสายดิน (EPD), การเปลี่ยนทิศทาง (SA) และรุ่นมาตรฐาน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อแปลงแยก
- เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม
- เซ็นเซอร์ระบบควบคุมแสงสว่าง
- เครื่องทำความร้อนในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- สต็อกท่ออลูมิเนียมสแควร์
- ตลับ
- ระบบล็อค
- เครื่องทำความเย็น A / C
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- BUSSMANN คลาส CC และคนแคระ
- NYCOIL ท่อไนล่อน 1/2 นิ้ว
- APPROVED VENDOR อิเล็กโทรดสแตนเลส
- ELASCO PRODUCTS X ทางแยก
- SPEARS VALVES CPVC บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์
- 80/20 การอัดขึ้นรูป T-Slotted ซีรี่ส์ 40
- MARTIN SPROCKET #1 เพลาขับ, ตลับลูกปืนบรอนซ์, ซีลแพ็คของเสีย
- TB WOODS ชุดสกรู
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ CHCC, UL Class CC, ไม่มีไฟบอกสถานะ
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ BD, ขนาด 842, ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน