Square D Edb24035 | โบลท์เซอร์กิตเบรกเกอร์บน Edb 2pole 35a | 2jwl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D EDB24035 สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 2pole 35a | AF9HLF 2JWL7

SQUARE D EDB24035 สลักเบรกเกอร์บน Edb 2pole 35a

In Stock
รายการ: AF9HLF รุ่น: EDB24035ข้ามอ้างอิง: 2JWL7
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
฿12,295 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์35
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก4.05 "
ขนาดกรอบ125A / EDB
ความยาว5.66 "
สูงสุด คะแนนอากาศ18kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง0.98 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)9.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.7
รหัส HS8536200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์จำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าความกว้างประเภทเบรกเกอร์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCราคา
SQUARE D EDB14015EPD เซอร์กิตเบรกเกอร์ Bolt บน Edb 1pole 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาดไม่ได้รับการจัดอันดับ฿78,599
SQUARE D EDB14020EPD เซอร์กิตเบรกเกอร์ Bolt บน Edb 1pole 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาดไม่ได้รับการจัดอันดับ฿34,655
SQUARE D EDB14040EPD สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 1pole 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาดไม่ได้รับการจัดอันดับ฿76,557
SQUARE D EDB14040SA เซอร์กิตเบรกเกอร์ Bolt บน Edb 1pole 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "ชุนต์ทริปไม่ได้รับการจัดอันดับ฿57,448
SQUARE D EDB14050EPD สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 1pole 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาดไม่ได้รับการจัดอันดับ฿75,437
SQUARE D EDB14070 สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 1pole 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "Standard ไม่ได้รับการจัดอันดับ฿19,367
SQUARE D EDB14070SA เซอร์กิตเบรกเกอร์ Bolt บน Edb 1pole 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "ชุนต์ทริปไม่ได้รับการจัดอันดับ฿69,536

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D EDB24035 สลักเบรกเกอร์บน Edb 2pole 35a
฿12,295 / หน่วย