SQUARE D EDB34035SA สลักบนเซอร์กิตเบรกเกอร์, 22kAIC ที่ 240V, 35A, 3 ขั้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
แอมป์ | 35 |
ประเภทกรอบ | กีฬา |
จำนวนเสา | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. ขนาดสายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ประเภทเบรกเกอร์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98 " | การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿78,599 | ||
EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98 " | การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿34,655 | ||
EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98 " | การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿76,557 | ||
EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿57,448 | ||
EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98 " | การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿75,437 | ||
EDB14070 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98 " | Standard | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿19,367 | ||
EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96 " | ชุนต์ทริป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿69,536 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.