เบสซีย์ Rsc-12 | แคลมป์ Cross Over Antivibe 12 นิ้ว Ergo | 2jfv8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 นิ้ว Ergo | เอซี2อีเจพี 2เจเอฟวี8

BESSEY RSC-12 ครอสโอเวอร์แคลมป์ Antivibe 12 นิ้ว Ergo

In Stock
รายการ: AC2EJP รุ่น: RSC-12ข้ามอ้างอิง: 2JFV8
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
฿3,707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวหนีบบาร์เลื่อน
วัสดุบาร์เหล็ก
แคลมป์หน้า (นิ้ว)1 1/8x2
ความยาวจับ4"
จัดการวัสดุเหล็ก
ความจุโหลด1100 ปอนด์
สูงสุด เปิดกราม12 "
ความดันหนีบที่กำหนด1100 ปอนด์
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว)63/64 x 15 32
การเปิด12 ใน
ประเภท Padหมุน
ขนาดสกรู45 / 64 "
แกนหมุน Dia45/64 นิ้ว
แผ่นหมุน1-1 / 2 นิ้ว
ประเภทการหมุนกดชัตเตอร์
ความลึกในลำคอ5-1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนMaxFlex Anti-Vibration Cross Over w / Ergonomic Grip

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดสูงสุด เปิดกรามความลึกในลำคอราคา
BESSEY RSC-8 ครอสโอเวอร์แคลมป์ Antivibe 8 นิ้ว Ergo | AC2EJN 2JFV7 CSR-8770 ปอนด์8"4"฿2,480
BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 นิ้ว Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 ปอนด์18 "4-3 / 4 "฿4,239

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BESSEY RSC-12 ครอสโอเวอร์แคลมป์ Antivibe 12 นิ้ว Ergo
฿3,707 / หน่วย