ELOBAU J3A1AA0A จอยสติ๊กปลายนิ้ว, แรงดันใช้งาน 10-30V DC, สัญญาณเอาต์พุต 4 ถึง 20mA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จอยสติ๊ก |
ความยาวของสาย | 0.3 เมตร |
กรณีที่วัสดุ | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | มินิ ฟิต จูเนียร์ |
ประเภทการยึด | เมาจากด้านบน |
การติดตั้ง | จากด้านล่าง |
อัตราส่วน IP | IP67 |
โหลดความต้านทานสูงสุด 10V | 250 โอห์ม |
โหลดความต้านทานสูงสุด 30V | 1250 โอห์ม |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 30V ซี |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ถึง +85 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 10V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 องศา ค |
จำนวนเอาต์พุต | 1 |
มุมการทำงาน | -20 องศา ถึง +20 องศา |
สัญญาณเอาท์พุท | อนาล็อก |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | mA 12 |
สัญญาณเอาต์พุตสูงสุด | mA 20 |
สัญญาณเอาต์พุตขั้นต่ำ | mA 4 |
วัสดุเพลา | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต |
เทคโนโลยี | สวัสดี |
ประเภทของการดำเนินการ | แกนเดียว |
รุ่น | นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | ประเภทการกระตุ้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | วัสดุเพลา | เทคโนโลยี | วัสดุสนับแข้ง | การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3A6AA0A | 4.5V ซี | แกนเดี่ยว | - | 2.5V ซี | PBT | ห้องโถง | CR 45 | จากด้านล่าง | ฿12,504 | RFQ
|
JFTA6C000BKK0001 | 4.5V ซี | หลายแกน | มินิฟิต จูเนียร์ | 2.5V ซี | เหล็กกล้าไร้สนิม | ห้องโถง | NBR | จากด้านล่าง | ฿11,197 | RFQ
|
J3A7AA0A | 10V ซี | แกนเดี่ยว | มินิฟิต จูเนียร์ | 2.5V ซี | PBT | ห้องโถง | CR 45 | - | ฿15,284 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.