ELOBAU
elobau ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1972 โดยเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น พรอกซิมิตี้เซนเซอร์และสวิตช์ทางอุตสาหกรรม ส่วนประกอบของยานพาหนะ การวัดระดับ การตรวจจับตำแหน่ง และการควบคุมไฮดรอลิก บริษัทนี้มีสำนักงานใหญ่ในเมืองวอคีแกน รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ Elobau
แคตตาล็อก elobau ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์มอนิเตอร์ รีเลย์นิรภัย สวิตช์ ข้อต่อท่อไฮดรอลิกและอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุม ของแบรนด์ เซ็นเซอร์มุม 70 องศา โดดเด่นด้วยตัวเครื่อง PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต) ที่ทนทาน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งและความต้านทานต่อแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อม เซ็นเซอร์มุมเหล่านี้มาพร้อมกับระดับ IP67 ทำให้ทนทานต่อฝุ่นและน้ำเข้าได้สูง มีความต้านทานโหลดสูงสุด 250 โอห์ม เอโลเบา รีเลย์นิรภัย eloFLEX อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันความปลอดภัยเฉพาะได้ถึง 4 ฟังก์ชันสำหรับอุปกรณ์เครื่องเดียวที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ยูนิตรีเลย์เหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการปลอมแปลง
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ elobau บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับโมเดล Dayton, Eaton และ Little Giant ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ elobau ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ elobau เหล่านี้มีขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เซนเซอร์อัลตราโซนิก, ดีไซน์ยาว M18, ATEX
ได้รับการออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐาน ATEX สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด เซ็นเซอร์เหล่านี้มีการออกแบบที่ยาวโดยมีขนาด M18 x 80 มม. ช่วยให้เข้าถึงได้กว้างขึ้น พวกเขามาพร้อมกับบ้าน...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างเมื่อเลือกสวิตช์ลูกลอยจิ๋ว elobau สำหรับการใช้งานของฉัน
พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของของเหลว ขนาดถัง จุดเปลี่ยนที่จำเป็น ช่วงอุณหภูมิ และการมีอยู่ของสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง
ฉันจะแก้ไขปัญหาพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ elobau ที่ทำงานผิดปกติได้อย่างไร
ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หลวม สายเคเบิลที่เสียหาย หรือการเยื้องศูนย์กับวัตถุเป้าหมาย ศึกษาคู่มือผู้ใช้เซ็นเซอร์สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
เซนเซอร์อัลตราโซนิกดีไซน์ยาว M18 มีโหมดการทำงานกี่โหมด
- ย้อนยุคสะท้อนแสง
- หน้าต่าง
- hysteresis
- การทำงานของจุดสวิตชิ่ง