ELOBAU J3A6AA0A จอยสติ๊กแบบปลายนิ้ว, 4,5-5,5V DC, สัญญาณเอาต์พุต 0.5 ถึง 4.5V DC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จอยสติ๊ก |
ประเภทการกระตุ้น | แกนเดี่ยว |
ความยาวของสาย | 0.3 เมตร |
วาดปัจจุบัน | mA 15 |
โก่ง | -20 องศา ถึง +20 องศา |
วัสดุสนับแข้ง | CR 45 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
การติดตั้ง | จากด้านล่าง |
อัตราส่วน IP | IP67 |
สูงสุด โหลดด้วยความยาวที่กำหนด | แกน X และ Y 50 มม./150 N |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 85 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 5.5V ซี |
สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | 4.5V ซี |
นาที. โหลดความต้านทาน | 20000 โอห์ม |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 4.5V ซี |
นาที. สัญญาณเอาต์พุต | 0.5V ซี |
ประเภทการติดตั้ง | เมาจากด้านบน |
เอาท์พุต | 1 |
สัญญาณเอาท์พุท | อนาล็อก |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | 2.5V ซี |
อายุการใช้งาน | 2000000 |
วัสดุเพลา | PBT |
เทคโนโลยี | ห้องโถง |
รุ่น | นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | ประเภทการกระตุ้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | วัสดุเพลา | เทคโนโลยี | วัสดุสนับแข้ง | การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFTA6C000BKK0001 | 4.5V ซี | หลายแกน | มินิฟิต จูเนียร์ | 2.5V ซี | เหล็กกล้าไร้สนิม | ห้องโถง | NBR | จากด้านล่าง | ฿11,197 | RFQ
|
J3A7AA0A | 10V ซี | แกนเดี่ยว | มินิฟิต จูเนียร์ | 2.5V ซี | PBT | ห้องโถง | CR 45 | - | ฿15,284 | RFQ
|
J3A1AA0A | 10V ซี | - | มินิ ฟิต จูเนียร์ | mA 12 | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต | สวัสดี | - | จากด้านล่าง | ฿15,284 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.