BESSEY SLV150M แคลมป์บาร์/กระจาย 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์หนีบ / ตัวยึด |
วัสดุบาร์ | เหล็กเยอรมันดึงเย็น |
ความจุ | 60 " |
ฟังก์ชัน | การหนีบหรือการแพร่กระจาย |
จัดการวัสดุ | เหล็กเยอรมันดึงเย็น |
ช่วงการแพร่กระจาย (นิ้ว) | เพื่อ 14 73 |
ความลึกในลำคอ | 4-3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | แคลมป์แขนเลื่อนแรงคู่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 172.72 |
รหัส HS | 8205700090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ฟังก์ชัน | จัดการวัสดุ | ความลึกในลำคอ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS15-8 | 6" | ที่หนีบหรือกางออกด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังราง | พลาสติก 2 ส่วนประกอบ | 3-1 / 2 " | 1 มือ | ฿1,228 | ||
EZS30-8 | 12 " | ที่หนีบหรือกางออกด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังราง | พลาสติก 2 ส่วนประกอบ | 3-1 / 2 " | 1 มือ | ฿1,332 | ||
EZS45-8 | 18 " | ที่หนีบหรือกางออกด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังราง | พลาสติก 2 ส่วนประกอบ | 3-1 / 2 " | 1 มือ | ฿1,620 | ||
EZS60-8 | 24 " | ที่หนีบหรือกางออกด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังราง | พลาสติก 2 ส่วนประกอบ | 3-1 / 2 " | 1 มือ | ฿1,647 | ||
EZS90-8 | 36 " | ที่หนีบหรือกางออกด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังราง | พลาสติก 2 ส่วนประกอบ | 3-1 / 2 " | 1 มือ | ฿2,047 | ||
CL-24 | 24 " | สำหรับงานเชื่อมประกอบประดิษฐ์และซ่อมแซม | ขาจับ T-Handle ขาเลื่อน Electro-Galvanized | 4" | กรงเล็บ | ฿10,353 | ||
ดูโอ16-8 | 6" | ที่หนีบหรือกางออกด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังรางแปลงด้วยการหมุนลูกบิด | เม็ดพลาสติกแรงกระแทกสูง | 3-1 / 4 " | 1 มือ | ฿1,513 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.