ดีที่สุด 45hw7tdeu15h626 | Mortise Lockset ห้องเก็บของ ระบบไฟฟ้า | 40kc37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEST 45HW7TDEU15H626 Mortise Lockset ห้องเก็บของระบบไฟฟ้า | AH9MFJ 40KC37

BEST 45HW7TDEU15H626 ร่องล็อคห้องเก็บของไฟฟ้า

In Stock
รายการ: AH9MFJ รุ่น: 45HW7TDEU15H626อ้างอิงไขว้: 40KC37

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿83,447 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องล็อค
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
เกรด1
ประเภทการจัดการคันโยก
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetห้องเก็บของ
จำนวนปุ่ม0
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
ประเภทการประท้วงเอเอสเอ สไตรค์
สไตล์40H โรส
แรงดันไฟฟ้า24 โวลต์/โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.66
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า
  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • ร่อง / ทรงกระบอก: ร่อง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นสไตล์แรงดันไฟฟ้าราคา
BEST 45HW7DEL14H626 Mortise Lockset ห้องเก็บของ Fail Safe Rose | AH9MEB 40KC07 45HW7DEL14H626ซาติน Chrome40H โรส24 โวลต์/โวลต์฿78,649
BEST 45HW7DEL14H626RQE Mortise Lockset ห้องเก็บของ Fail Safe Rose | AH9MEC 40KC08 45HW7DEL14H626RQEซาติน Chrome40H โรส24 โวลต์/โวลต์฿84,497
BEST 45HW7DEL15H626 Mortise Lockset ห้องเก็บไฟฟ้า | AH9MEE 40KC10 45HW7DEL15H626ซาติน Chrome40H โรส24 โวลต์/โวลต์฿81,559
BEST 45HW7DEL15J626 Mortise Lock Storerm FailSafe Escutcheon | AH9MEF 40KC 11 45HW7DEL15J626ซาติน Chromeโล่ 40H24 โวลต์/โวลต์฿82,472
BEST 45HW7DEL16H626 Mortise Lockset ห้องเก็บไฟฟ้า | AH9MEG 40KC 12 45HW7DEL16H626ซาติน Chrome40H โรส24 โวลต์/โวลต์฿81,873
BEST 45HW7DEL16H626RQE Mortise Lockset ห้องเก็บไฟฟ้า | AH9MEH 40KC 13 45HW7DEL16H626RQEซาติน Chrome40H โรส24 โวลต์/โวลต์฿84,497
BEST 45HW7DEL16J626 Mortise Lock Storerm Fail Safe Escutcheon | AH9MEJ 40KC 14 45HW7DEL16J626ซาติน Chromeโล่ 40H24 โวลต์/โวลต์฿79,354

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEST 45HW7TDEU15H626 ร่องล็อคห้องเก็บของไฟฟ้า
฿83,447 / หน่วย