Best Cyl Lock 630 Lh Passage Sec Head Scrw | 33gn91 คันโยก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEST CYL LOCK 630 LH PASSAGE SEC HEAD SCRW ชุดล็อคคันโยกประตู LH 630 Passage | AH3QNT 33GN91

BEST CYL LOCK 630 LH PASSAGE SEC HEAD SCRW ชุดล็อคก้านประตู LH 630 Passage

In Stock
รายการ: AH3QNT รุ่น: CYL LOCK 630 LH PASSAGE SEC HEAD SCRWข้ามอ้างอิง: 33GN91

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿63,745 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
เสร็จสิ้นเหล็กสแตนเลสซาติน
คะแนนไฟ3 ชม.
เกรด1
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการจัดการคันโยก
ประเภทคีย์ไม่ได้คีย์
ประเภทรูกุญแจไม่มี
ประเภทสถานที่การดูแลสุขภาพสถาบัน
ฟังก์ชัน Locksetทางเดิน
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetการ Heavy Duty
จำนวนปุ่ม0
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim1-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงทีสไตรค์
สไตล์ก้าน SPSL

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.09
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: เครื่องกล
  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • ร่อง / ทรงกระบอก: ทรงกระบอก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นStrike Dimเจาะตลับกุญแจเสร็จสิ้นประเภทการประท้วงสไตล์เกรดจัดการวัสดุประเภทสถานที่ราคา
BEST 7KC37D15DS3626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบา ก้านปรับมุม Contour | AG6YHX 49M858 7KC37D15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์1ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿15,754
BEST 7KC37D15DSTK626 ตัวล็อคคันโยกแบบ Light Duty ก้านปรับมุม Contour | AG6YHY 49M859 7KC37D15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์1ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿12,810
BEST 7KC37R15DS3626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบาสำหรับงานหนัก AG6YHZ 49M860 7KC37R15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์1ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿25,842
BEST 7KC37R15DSTK626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบา ก้านปรับมุมโค้ง AG6YJA 49M861 7KC37R15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์1ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿12,440
BEST 7KC30N15DS3626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบา ก้านปรับมุม Contour | AG6ZNZ 49M848 7KC30N15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์2ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿11,117
BEST 7KC30N15DSTK626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบาสำหรับคันโยกมุมโค้ง | AG6ZPA 49M849 7KC30N15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์2ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿9,365
BEST 7KC30L15DS3626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบาสำหรับงานหนัก AG6ZPB 49M850 7KC30L15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์2ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿11,960

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEST CYL LOCK 630 LH PASSAGE SEC HEAD SCRW ชุดล็อคก้านประตู LH 630 Passage
฿63,745 / หน่วย