DAYTON Sleeve bearings
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด Pv | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 901-408-1416 | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿861 | RFQ
|
B | 3FJT3 | 1" | 1 / 2 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 1.125 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿137 | |
B | 3FJL3 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿157 | |
B | 3FJL7 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 11 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿67 | |
B | 3FJN2 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿86 | |
B | 3FJL8 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 11 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿75 | |
B | 3FJL9 | 1 / 2 " | 1" | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 11 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿95 | |
B | 3FJN3 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿269 | |
B | 3FJK9 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿41 | |
C | 3ZM99 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 3 / 8 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿264 | |
C | 2X380 | 1 / 4 " | 1" | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 3 / 8 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿402 | |
C | 2X355 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 5 / 16 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿267 | |
B | 3FJF6 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 3 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿32 | |
B | 3FJF7 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 3 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿83 | |
B | 3FJF8 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 3 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿108 | |
B | 3FJG2 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 1 / 2 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿146 | |
B | 3FJP9 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 7 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿159 | |
B | 3FJR6 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 1" | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿110 | |
B | 3FJR8 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 1" | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿319 | |
B | 3FJJ8 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿166 | |
B | 3FJH9 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 1 / 2 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿50 | |
B | 3FJJ5 | 3 / 8 " | 1" | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿80 | |
B | 3FJK1 | 3 / 8 " | 1" | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿212 | |
B | 3FJJ4 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿65 | |
B | 3FJP8 | 5 / 8 " | 1" | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 7 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿409 | |
B | 3FJP6 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 7 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿245 | |
B | 3FJP7 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 7 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿297 | |
B | 3FJP2 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿72 | |
B | 3FJN8 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿80 | |
B | 3FJG8 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 7 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿100 | |
B | 3FJG5 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 7 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿88 | |
B | 3FJH5 | 5 / 16 " | 1.25 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 1 / 2 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿191 | |
B | 3FJG7 | 5 / 16 " | 5 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 7 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿43 | |
B | 3FJH4 | 5 / 16 " | 1" | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 1 / 2 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿194 | |
B | 3FJG4 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 7 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿32 | |
B | 3FJT2 | 7 / 8 " | 1" | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 1.125 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿479 | |
B | 3FJT1 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 1.125 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿295 | |
B | 3FJK7 | 7 / 16 " | 3 / 4 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿150 | |
B | 3FJK5 | 7 / 16 " | 1.25 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿172 | |
B | 3FJK4 | 7 / 16 " | 1" | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿62 | |
B | 3FJK2 | 7 / 16 " | 1 / 2 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿92 | |
B | 3FJK3 | 7 / 16 " | 5 / 8 " | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿50 | |
B | 3FJN7 | 9 / 16 " | 1" | บรอนซ์ SAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 ฉ | 3 | ฿101 |
ปลอกแบริ่ง
ตลับลูกปืน Dayton sleeve ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวสองชิ้นในมอเตอร์แบบโรตารี่ ตลับลูกปืนปลอกนี้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดเมื่อเทียบกับตลับลูกปืนเม็ดกลม พวกมันมีพื้นที่ผิวกว้างและกระจายโหลดไปทั่วความกว้างทั้งหมดของตลับลูกปืน ทำให้สามารถจัดการโหลดที่สูงกว่าตลับลูกปืนเม็ดกลมหรือลูกกลิ้ง เลือกจากตลับลูกปืนปลอกที่หลากหลายซึ่งมีความยาว 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 และ 3/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตรงใบมีด Receptacles
- ท่อ PTFE
- ม้วนสายเชื่อมอาร์ค
- แถบทดสอบอุณหภูมิ
- อุปกรณ์ต่อสายดิน
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- WESCO รถยกกลองกู้ภัย
- APPROVED VENDOR ท่อ 0.118 นิ้ว
- ANVIL ช่องเชื่อมก่อนสังกะสี
- ANVIL ที่หนีบเหล็กอ่อนหนึ่งรู
- EATON LES Series เซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปยูนิต
- FENNER DRIVES สายพานกลมแบบปรับได้
- WESTWARD ชุดพันช์โรลพิน
- HUMBOLDT เครื่องปรับแรงดันสุญญากาศแบบดิจิตอล แนวตั้ง
- ULTRATECH เขื่อนกั้นน้ำแบบพิเศษ, การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, โคโพลิเมอร์ 2000
- SMC VALVES กระบอกสูบทรงกลม Mcn Series