<span Class='notranslate'>Dayton </span> 3fjp8 | Sleeve Bearing 5/8 X 7/8 X 1 L - Pk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3FJP8 ลูกปืนปลอก 5/8 x 7/8 x 1 ลิตร - แพ็ก 3 ชิ้น | AC9BYB

DAYTON 3FJP8 ลูกปืนปลอก 5/8 x 7/8 x 1 L - แพ็ค 3

In Stock
รายการ: AC9BYB รุ่น: 3FJP8
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
฿409 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งแขน
สีแดง
ภายใน Dia5 / 8 "
ความยาว1"
การหล่อลื่นเทอร์โบ 68
วัสดุบรอนซ์ SAE 841
สูงสุด Pv50000
ภายนอก Dia.7 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย15.8-158 ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาววัสดุสูงสุด Pvภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยกก. จำนวนราคา
DAYTON 2X355 ปลอกลูกปืน - แพ็ค 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "โลหะผสมบรอนซ์50,0005 / 16 "-5 ถึง 220 F3฿300
DAYTON 2X380 ตลับลูกปืน - แพ็ค 3 ชิ้น | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"โลหะผสมบรอนซ์50,0003 / 8 "-5 ถึง 220 F3฿412
DAYTON 3FJF6 ปลอกลูกปืน 1/4 x 3/8 x 3/8 L - แพ็ค 3 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "บรอนซ์ SAE 841500003 / 8 "15.8-158 ฉ3฿32
DAYTON 3FJF7 ปลอกปลอก 1/4 x 3/8 x 5/8 L - แพ็ค 3 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "บรอนซ์ SAE 841500003 / 8 "15.8-158 ฉ3฿86
DAYTON 3FJF8 ปลอกแบริ่ง 1/4 x 3/8 x 7/8 L - แพ็ค 3 อัน | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "บรอนซ์ SAE 841500003 / 8 "15.8-158 ฉ3฿108
DAYTON 3FJG2 ปลอกแบริ่ง 1/4 x 1/2 x 3/4 L - แพ็ค 3 อัน | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "บรอนซ์ SAE 841500001 / 2 "15.8-158 ฉ3฿152
DAYTON 3FJG4 ปลอกลูกปืน 5/16 x 7/16 x 1/4 L - แพ็ค 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "บรอนซ์ SAE 841500007 / 16 "15.8-158 ฉ3฿32

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3FJP8 ลูกปืนปลอก 5/8 x 7/8 x 1 L - แพ็ค 3
฿409 / แพ็ค