จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3FJK7 ปลอกลูกปืน 7/16 x 5/8 x 3/4 L - แพ็ค 3 | AC9BWW

DAYTON 3FJK7 ลูกปืนปลอก 7/16 x 5/8 x 3/4 L - แพ็ค 3

In Stock
รายการ: AC9BWW รุ่น: 3FJK7

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿156 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งแขน
สีแดง
ภายใน Dia7 / 16 "
ความยาว3 / 4 "
การหล่อลื่นเทอร์โบ 68
วัสดุบรอนซ์ SAE 841
สูงสุด Pv50000
ภายนอก Dia.5 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย15.8-158 ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาววัสดุสูงสุด Pvภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยกก. จำนวนราคา
DAYTON 2X355 ปลอกลูกปืน - แพ็ค 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "โลหะผสมบรอนซ์50,0005 / 16 "-5 ถึง 220 F3฿300
DAYTON 2X380 ตลับลูกปืน - แพ็ค 3 ชิ้น | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"โลหะผสมบรอนซ์50,0003 / 8 "-5 ถึง 220 F3฿412
DAYTON 3FJF6 ปลอกลูกปืน 1/4 x 3/8 x 3/8 L - แพ็ค 3 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "บรอนซ์ SAE 841500003 / 8 "15.8-158 ฉ3฿32
DAYTON 3FJF7 ปลอกปลอก 1/4 x 3/8 x 5/8 L - แพ็ค 3 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "บรอนซ์ SAE 841500003 / 8 "15.8-158 ฉ3฿86
DAYTON 3FJF8 ปลอกแบริ่ง 1/4 x 3/8 x 7/8 L - แพ็ค 3 อัน | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "บรอนซ์ SAE 841500003 / 8 "15.8-158 ฉ3฿108
DAYTON 3FJG2 ปลอกแบริ่ง 1/4 x 1/2 x 3/4 L - แพ็ค 3 อัน | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "บรอนซ์ SAE 841500001 / 2 "15.8-158 ฉ3฿152
DAYTON 3FJG4 ปลอกลูกปืน 5/16 x 7/16 x 1/4 L - แพ็ค 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "บรอนซ์ SAE 841500007 / 16 "15.8-158 ฉ3฿32

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3FJK7 ลูกปืนปลอก 7/16 x 5/8 x 3/4 L - แพ็ค 3
฿156 / แพ็ค