เครื่องตัดไฮดรอลิกแบบถังในตัว ENERPAC WMC Series
สไตล์ | รุ่น | ความสามารถในการตัด ACSR ของเส้นลวด | ความจุ | ความยาว | ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | Wire Strand Guy ความสามารถในการตัดลวดเหล็กเส้น | ลวดอลูมิเนียมเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | ลวดทองแดงเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WMC3380 | - | 3 ตัน | 26 " | 1.69 " | 1.83 " | - | - | - | ฿275,832 | |
A | WMC1000 | - | 20 ตัน | 26.75 " | - | - | - | 0.75 " | 0.75 " | ฿346,845 | |
B | WMC580 | 0.63 " | 4 ตัน | 15 " | 0.63 " | 0.63 " | 0.56 " | 0.63 " | 0.63 " | ฿148,267 | |
B | WMC750 | 0.75 " | 4 ตัน | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 0.69 " | 0.69 " | ฿172,386 | |
A | WMC1580 | 1.63 " | 6 ตัน | 22 " | 1.63 " | 1.5 " | 0.63 " | 0.75 " | 0.75 " | ฿268,733 | |
A | WMC2000 | 2" | 13 ตัน | 24.75 " | 2" | 2" | 0.75 " | 1.25 " | 1.25 " | ฿344,621 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์จับเวลา
- อุปกรณ์เสริม Circuit Tracer
- ช่องว่างเหล็กคาร์บอนแผ่นบาร์และสต็อกแผ่น
- โคบอลต์เอ็นมิลส์
- ตู้เย็น
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- คู่มือการใช้งาน
- ไม้ก๊อก
- ELESA ที่จับสะพานต้านจุลชีพ
- PEWAG โซ่สลิงเกรด 100
- SPEEDAIRE หัวฉีดปืนลม
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการติดต่อ Lightning
- DIVERSITECH แผ่นรองอุปกรณ์ 30 นิ้ว
- BEL-ART - SCIENCEWARE ชั้นวางลวดถือหลอด 50 มล
- ACROVYN ฝาท้ายสีเงิน Acrovyn
- 3M คาร์ทริดจ์ ระดับ NIOSH Organic Vapor
- COOPER B-LINE ฝาปิดสกรูบานพับต่อเนื่องแบบที่ 12 กล่องหุ้ม JIC
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC Low Head PIP 15 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต