ENERPAC เครื่องตัดไฮดรอลิคในตัว WMC3380 ความจุ 3 ตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดไฮดรอลิกในตัว |
สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิล ความสามารถในการตัด CPP | 3.38 " |
ความสามารถในการตัดสายไฟใต้สายดิน | 3.38 " |
ความจุ | 3 ตัน |
ชนิดกลับหัวคัตเตอร์ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ความยาว | 26 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-ecse300b.pdf |
ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | 1.69 " |
เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | 1.83 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.42 |
รหัส HS | 8465960050 |
รุ่น | ความสามารถในการตัด ACSR ของเส้นลวด | ความจุ | ความยาว | ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | Wire Strand Guy ความสามารถในการตัดลวดเหล็กเส้น | ลวดอลูมิเนียมเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | ลวดทองแดงเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMC1000 | - | 20 ตัน | 26.75 " | - | - | - | 0.75 " | 0.75 " | ฿346,845 | |
WMC1580 | 1.63 " | 6 ตัน | 22 " | 1.63 " | 1.5 " | 0.63 " | 0.75 " | 0.75 " | ฿268,733 | |
WMC2000 | 2" | 13 ตัน | 24.75 " | 2" | 2" | 0.75 " | 1.25 " | 1.25 " | ฿344,621 | |
WMC580 | 0.63 " | 4 ตัน | 15 " | 0.63 " | 0.63 " | 0.56 " | 0.63 " | 0.63 " | ฿148,267 | |
WMC750 | 0.75 " | 4 ตัน | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 0.69 " | 0.69 " | ฿172,386 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.