Enerpac Wmc580 | เครื่องตัดไฮดรอลิกในตัว 4 ตัน ความจุ | 25tv14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC WMC580 เครื่องตัดไฮดรอลิกแบบถังในตัว 4 ตัน ความจุ | AF8FMV 25TV14

ENERPAC เครื่องตัดไฮดรอลิคในตัว WMC580 ความจุ 4 ตัน

In Stock
รายการ: AF8FMV รุ่น: WMC580อ้างไขว้: 25TV14
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
฿148,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดไฮดรอลิกในตัว
ความจุ4 ตัน
ชนิดกลับหัวคัตเตอร์การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ความยาว15 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-ecse300b.pdf
ลวดอลูมิเนียมเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์0.63 "
ลวดทองแดงเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์0.63 "
เหล็กเส้นกลมเสริมความสามารถในการตัดเหล็กเส้น0.38 "
ความสามารถในการตัดสลักเกลียวเหล็กอ่อนเหล็กเส้นกลม0.63 "
ลวดสลิงเหล็ก Hempcore หรือความสามารถในการตัด IWRC0.63 "
ความสามารถในการตัด ACSR ของเส้นลวด0.63 "
ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย0.63 "
เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด0.63 "
Wire Strand Guy ความสามารถในการตัดลวดเหล็กเส้น0.56 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.63
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)42.67
รหัส HS8465960050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสามารถในการตัด ACSR ของเส้นลวดความจุความยาวความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือยเกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัดWire Strand Guy ความสามารถในการตัดลวดเหล็กเส้นลวดอลูมิเนียมเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ลวดทองแดงเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ราคา
ENERPAC WMC1000 เครื่องตัดไฮดรอลิกแบบถังในตัว, 20 ตัน, ความจุ, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 ตัน26.75 "---0.75 "0.75 "฿346,845
ENERPAC WMC1580 เครื่องตัดไฮดรอลิกแบบถังในตัว 6 ตัน ความจุ | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 ตัน22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "฿268,733
เครื่องตัดไฮดรอลิกแบบถังในตัว ENERPAC WMC2000, 13 ตัน, ความจุ | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 ตัน24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "฿344,621
ENERPAC WMC3380 เครื่องตัดไฮดรอลิกแบบถังในตัว 3 ตัน ความจุ | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 ตัน26 "1.69 "1.83 "---฿275,832
ENERPAC WMC750 เครื่องตัดไฮดรอลิกแบบถังในตัว 4 ตัน ความจุ | AF8FMW 25TV15 WMC7500.75 "4 ตัน15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "฿172,386

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC เครื่องตัดไฮดรอลิคในตัว WMC580 ความจุ 4 ตัน
฿148,267 / หน่วย