ENERPAC เครื่องตัดไฮดรอลิคในตัว WMC1580 ความจุ 6 ตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดไฮดรอลิกในตัว |
ความจุ | 6 ตัน |
ชนิดกลับหัวคัตเตอร์ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ความยาว | 22 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลวดอลูมิเนียมเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | 0.75 " |
ลวดทองแดงเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | 0.75 " |
ความสามารถในการตัดสลักเกลียวเหล็กอ่อนเหล็กเส้นกลม | 0.75 " |
ลวดสลิงเหล็ก Hempcore หรือความสามารถในการตัด IWRC | 0.75 " |
ความสามารถในการตัด ACSR ของเส้นลวด | 1.63 " |
ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | 1.63 " |
เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | 1.5 " |
Wire Strand Guy ความสามารถในการตัดลวดเหล็กเส้น | 0.63 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8465960050 |
รุ่น | ความสามารถในการตัด ACSR ของเส้นลวด | ความจุ | ความยาว | ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | Wire Strand Guy ความสามารถในการตัดลวดเหล็กเส้น | ลวดอลูมิเนียมเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | ลวดทองแดงเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMC1000 | - | 20 ตัน | 26.75 " | - | - | - | 0.75 " | 0.75 " | ฿346,845 | |
WMC2000 | 2" | 13 ตัน | 24.75 " | 2" | 2" | 0.75 " | 1.25 " | 1.25 " | ฿344,621 | |
WMC3380 | - | 3 ตัน | 26 " | 1.69 " | 1.83 " | - | - | - | ฿275,832 | |
WMC580 | 0.63 " | 4 ตัน | 15 " | 0.63 " | 0.63 " | 0.56 " | 0.63 " | 0.63 " | ฿148,267 | |
WMC750 | 0.75 " | 4 ตัน | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 0.69 " | 0.69 " | ฿172,386 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.