BUSSMANN CUBEFuse ฟิวส์หน่วงเวลาวงจรสาขา CF, คลาส UL, บ่งชี้
สไตล์ | รุ่น | รหัสตัวยึดฟิวส์ | วัสดุของตัวเครื่อง | รูปแบบตัว | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | ความกว้าง | ชั้น | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCF35 | - | - | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 300kA | 54mm | 25mm | - | 35A | ฿5,343 | |
B | TCF70 | 2AAP1 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 3" | 1" | J | - | ฿14,567 | |
B | TCF80 | 2AAP1 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 3" | 1" | J | - | ฿17,747 | |
B | TCF90 | 2AAP1 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 3" | 1" | J | - | ฿18,282 | |
C | TCF100 | 2AAP1 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 3" | 1" | J | - | ฿18,686 | |
D | TCF6 | 2AAP2 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ฿4,405 | |
D | TCF10 | 2AAP2 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ฿5,761 | |
E | TCF15 | 2AAP2 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ฿5,084 | |
E | TCF17-1 / 2 | 2AAP2 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ฿5,202 | |
D | TCF25 | 2AAP2 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ฿6,022 | |
D | TCF30 | 2AAP2 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ฿5,461 | |
D | TCF20 | 2AAP2 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ฿4,512 | |
F | TCF60 | 2AAP3 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 2.125 " | 1" | J | - | ฿8,181 | |
G | TCF40 | 2AAP3 | PES ที่เต็มไปด้วยแก้ว | เสียบเข้าไป | 100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC | 2 1 / 8 " | 1" | คลาส CF | 40A | ฿7,327 | |
B | TCF50 | 2AAP3 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 2.125 " | 1" | J | - | ฿8,538 | |
B | TCF45 | 2AAP3 | พลาสติก | เสียบเข้าไป | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 2.125 " | 1" | J | - | ฿9,773 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกลูกบาศก์
- หมายเลขโต๊ะและที่ใส่บัตร
- ไขควงไฟฟ้า
- ซิงโครนัสไดรฟ์ Gearbelts
- อุปกรณ์เสริมช่อง Strut
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เครื่องกำจัดขยะ
- สลักบานพับและบานพับ
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- COUNCIL TOOL ค้อนข้าม Pein
- BRADLEY รองรับปะเก็นท่อ
- ZSI-FOSTER ชุดประกอบเชื่อมเชื่อมเบต้าสมูทตี้
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก แก้ว 5 ไมครอน
- HOFFMAN กล่องหุ้มถอดการเชื่อมต่อไฟเบอร์กลาส Type 4X
- EATON คอนแทคเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ สี่เสา
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ซีรีส์ ABT-NM
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5954 ซีรีส์
- TSUBAKI คลัตช์ลูกเบี้ยวซีรีส์ PBUS
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ WHMQ-H1 ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman