Bussmann Tcf15 | ฟิวส์ 15a Class J Tcf 600vac/300vdc | 2abz7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TCF15 ฟิวส์ 15a คลาส J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGP 2ABZ7

BUSSMANN TCF15 ฟิวส์ 15a คลาส J Tcf 600vac/300vdc

In Stock
รายการ: AB8XGP รุ่น: TCF15ข้ามอ้างอิง: 2ABZ7
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
฿3,100 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวเสียบเข้าไป
ชั้นJ
ความลึก1"
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้งาน
EAN5027590116930
ธาตุคู่
ฟิวส์แอมป์15
รหัสตัวยึดฟิวส์2AAP2
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC
ความยาว1.875 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)4.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์วัสดุของตัวเครื่องรูปแบบตัวคะแนนขัดจังหวะความยาวความกว้างชั้นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN TCF10 ฟิวส์ 10a คลาส J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2พลาสติกเสียบเข้าไป300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC1.875 "3 / 4 "J-฿3,100
BUSSMANN TCF6 ฟิวส์ 6a คลาส J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2พลาสติกเสียบเข้าไป300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC1.875 "3 / 4 "J-฿3,100
BUSSMANN TCF60 ฟิวส์ 60a คลาส J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3พลาสติกเสียบเข้าไป300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.125 "1"J-฿5,308
BUSSMANN TCF70 ฟิวส์ 70a คลาส J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1พลาสติกเสียบเข้าไป300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC3"1"J-฿14,567
BUSSMANN TCF80 ฟิวส์ 80a คลาส J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1พลาสติกเสียบเข้าไป300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC3"1"J-฿17,747
BUSSMANN TCF90 ฟิวส์ 90a คลาส J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1พลาสติกเสียบเข้าไป300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC3"1"J-฿18,282
BUSSMANN TCF100 ฟิวส์ 100a คลาส J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1พลาสติกเสียบเข้าไป300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC3"1"J-฿18,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TCF15 ฟิวส์ 15a คลาส J Tcf 600vac/300vdc
฿3,100 / หน่วย