ฟิวส์ Bussmann TCF40 เหมาะอย่างยิ่งในการทนต่อกระแสกระชากชั่วคราวโดยไม่สะดุดในทันที ป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการสตาร์ทมอเตอร์และอุปกรณ์ ฟิวส์ UL Class CF แบบหน่วงเวลานี้หรือที่เรียกว่าฟิวส์ Class CF แบบเป่าช้า จะทริกเกอร์วงจรเปิดเมื่อต้องเผชิญกับโหลดหรือไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเวลานาน ทำให้มั่นใจได้ถึงการตัดการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อการป้องกันที่ยั่งยืน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีตัวเครื่องพลาสติกที่ให้ฉนวนสูงและความแข็งแรงเชิงกลเพื่อการใช้งานที่เชื่อถือได้
- ฟิวส์แบบสององค์ประกอบนี้ให้การติดตั้งแบบเสียบปลั๊ก ช่วยให้มั่นใจในการวางตำแหน่งฟิวส์ที่ปลอดภัยและตรงไปตรงมา
- มีพิกัดกระแสขัดจังหวะที่ 100kA ที่ 300VDC และ 300kA ที่ 600VAC ซึ่งให้การป้องกันวงจรที่ครอบคลุม
- ฟิวส์นี้มีความสามารถในการบ่งชี้ โดยให้การตอบรับด้วยภาพแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะการทำงานของฟิวส์
- โดยผสานรวมความเร็วการหน่วงเวลา ให้การตอบสนองและการป้องกันที่ได้รับการควบคุมในสถานการณ์การปฏิบัติงานเฉพาะ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Bussmann TCFH100N ฟิวส์บล็อค: บล็อกฟิวส์แบบปลอดภัยนิ้วนี้ใช้กับฟิวส์ 600VAC UL Class J สามารถยึดเข้ากับราง DIN ขนาด 35 มม. ได้อย่างง่ายดาย และอาจมีรูโบลต์เพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งแผง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ใช้เครื่องมืออะไรในการทดสอบฟิวส์?
A. แม้ว่าการตรวจสอบส่วนประกอบของฟิวส์แก้วด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณการเป่านั้นทำได้ตรงไปตรงมา แต่ฟิวส์ส่วนใหญ่มาพร้อมกับตัวทึบแสงที่บดบังส่วนประกอบ เพื่อตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ จำเป็นต้องใช้มัลติมิเตอร์ เมื่อตั้งค่าอย่างเหมาะสม มัลติมิเตอร์จะสามารถวัดความต้านทานของส่วนประกอบฟิวส์ได้
ถาม ฟิวส์แตกต่างจากเบรกเกอร์อย่างไร
A. ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์มีจุดประสงค์ในการขัดขวางการไหลของไฟฟ้า แต่ทั้งสองชนิดใช้กลไกที่แตกต่างกัน ฟิวส์ประกอบด้วยองค์ประกอบโลหะที่ละลายจากความร้อนที่มากเกินไป ในทางกลับกัน เบรกเกอร์ใช้กลไกสวิตช์ที่กระตุ้นการตรวจจับไฟฟ้าเกินพิกัด
ถาม อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาขณะติดตั้งฟิวส์ Bussmann TCF40 นี้
A. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้แรงบิดที่เหมาะสมเมื่อทำการเชื่อมต่อขั้วต่อเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อหลวมหรือร้อนเกินไป ประเมินอุณหภูมิโดยรอบ ระดับการสั่นสะเทือน และความเสี่ยงต่อความชื้น ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกล่องฟิวส์