Bussmann Tcfh100n | กล่องฟิวส์ 100a ใช้กับ Cubefuse(tm) | 2aap1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TCFH100N กล่องฟิวส์ 100A ใช้กับ CubeFuse (TM) | AB8WUY 2AAP1

BUSSMANN TCFH100N ตัวยึดฟิวส์ 100A ใช้กับ CubeFuse(TM)

In Stock
รายการ: AB8WUY รุ่น: TCFH100Nข้ามอ้างอิง: 2AAP1
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
฿3,640 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 100
แอมป์เอซี100
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
วัสดุของตัวเครื่องPBT เต็มแก้ว
ประเภทการเชื่อมต่อแผ่นดัน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ความลึก2.01 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์ฐาน
ฟิวส์ Dia1"
รหัสตัวยึดฟิวส์เจ ซีซี ที RK
ความยาวฟิวส์3"
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULCF
ความสูง2"
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว2.91 "
สูงสุด แอมป์100
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา1
ความกว้าง1.05 "
ขนาดสายไฟ# 1- # 10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟแอมป์เอซีความลึกความยาวฟิวส์ความสูงความยาวสูงสุด แอมป์ความกว้างราคา
BUSSMANN TCFH60N กล่องฟิวส์ 60A ใช้กับ CubeFuse (TM) | AB8WUZ 2AAP3 ทีซีเอฟเอช60น# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "฿2,292
BUSSMANN TCFH30N กล่องฟิวส์ TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0 ทีซีเอฟเอช30น18 ถึง 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "฿2,387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TCFH100N ตัวยึดฟิวส์ 100A ใช้กับ CubeFuse(TM)
฿3,640 / หน่วย