BESTAIR PRO AB-52025-11-2 กรองอากาศ 25 x 20 x 5 MERV11 PK2
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟอกอากาศ กรอง |
ความลึกจริง | 4.875 " |
ความสูงจริง | 19.75 " |
ความกว้างจริง | 24.25 " |
กรองอากาศ | ตัวกรองเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ |
พอดี | Trion Air Bear Supreme 2000, Skuttle DB0-0025-020, GeneralAire MAC2000 Source1 / York, S1-MAC10202505, Ultravation 90-007, Braeburn 162025,162026; |
วัสดุ | สังเคราะห์ |
เมิร์ฟ | 11 |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x25x5 |
เปลี่ยนสำหรับ | Trion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1 / York, Braeburn 259112-102, 255649-102 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.82 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | พอดี | เมิร์ฟ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอบี-52025-8-2 | 4.875 " | 19.75 " | 24.25 " | ทริออนแอร์แบร์สุพรีม 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; รุ่น Skuttle: DB0-0025-020; GeneralAire รุ่น: MAC2000; Source1 รุ่น: S1-MAC10202505; รุ่น Ultravation: 90-007; Braeburn รุ่น: 162025; 162026; | 8 | 20x25x5 | ฿2,916 | ||
เอบี-31625-8-2 | 3" | 15.75 " | 24.25 " | Trion Air Bear Cub รุ่น: 455622-425; Lennox รุ่น: BMAC-12C; เครื่องฟอกอากาศ GeneralAire: MAC1200 (5FM1625); รถลาก: DB-25-16 (448-1); ที่มา 1: S1-MAC101162505 (York); Ultravation: 90-006, 90-031 (91-005) | 8 | 16x25x3 | ฿1,547 | ||
5-2020-8-2 | 4.75 " | 19.5 " | 19.5 " | ฮันนี่เวล F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011 | 8 | 20x20x5 | ฿2,833 | ||
5-1620-8-2 | 4.375 " | 15.75ft | 19.75 " | ฮันนี่เวล F25F1075 F35F1032 F100B1000 F100B1008 F100B101008 F100F1004 F100F2028 F150E1000 F200E1003 | 8 | 16x20x5 | ฿2,132 | ||
5-1625-8-2 | 4.375 " | 15.75 " | 24.75 " | Honeywell F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, เลนน็อกซ์ HCC16-28, HCXF16-16, HCF16-16, HCF16-10 | 8 | 16x25x5 | ฿2,833 | ||
5-2025-8-2 | 4.25 " | 20 " | 24.625 " | ฮันนี่เวล F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037 | 8 | 20x25x5 | ฿2,833 | ||
เอบี-51625-11-2 | 4.875 " | 15.625 " | 24.125 " | Trion Air Bear 455602-125, Supreme 1400, Skuttle Model: DB0-0025-016, GeneralAire Model: MAC1400, York / Source1 S1-MAC10162505, Ultravation 90-006 | 11 | 16x25x5 | ฿3,399 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.