BESTCARE WH3775--3373 อ่างล้างจาน 19-7/8 นิ้ว ยาว 22-1/2 นิ้ว สูง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างมือ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 3" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เรซินฟีนอล |
ความลึกของชาม | 4" |
รูปร่างชาม | รูปตัว D |
ขนาดชาม | 15 " |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1-5 / 16 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 2 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
การทำงานของ Faucet | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
อัตราการไหล | 0.23 กรัมต่อนาที |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนหลุม | 3 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.75 " |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
สาดด้านข้าง | ใช่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ด้วย Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 75.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 7324100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | การทำงานของ Faucet | ประเภทการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3740-3373-สอ | ทองเหลือง | เซนเซอร์ | สำรับ | 2" | ฿75,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.