BINKS MX412UC-EDW1S25 Air Assisted Airless Pump ชุด 0.4 Gpm
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดปั๊มสุญญากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อัตราการไหล | 0.4 กรัมต่อนาที |
รองรับปืน | Mfr. เลขที่ AA1600 |
ความสูง | 36 " |
ความยาวท่อ | 25ft |
สูงสุด ความยาวท่อ | 50 ฟุต |
สูงสุด ขนาดเคล็ดลับ | 0.015 " |
แรงดันใช้งาน | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สไตล์ | ติดผนัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความสูง | ความยาว | แรงดันใช้งาน | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX412UC-EDC1S25 | 0.4 กรัมต่อนาที | 36 " | - | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | รถเข็นติด | - | ฿216,946 | ||
MX412UC-EDT1S25 | 0.4 กรัมต่อนาที | 36 " | - | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ติดตั้ง Tri-Pod | - | ฿199,568 | ||
MX1231UC-PDC1S25 | 1.2 กรัมต่อนาที | 40 " | 25 " | 3100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | รถเข็นติด | 25 " | ฿244,014 | ||
98-3063 | 1.3 กรัมต่อนาที | 55 " | 8" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | บุงเมา | 10 " | ฿212,435 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.