Bishop-wisecarver Ut2wpar-4a | 2ndd3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A ชุดแคร่ 27.7 x 38 x 224.2 มม. | AC2VNE 2NDD3

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A ชุดประกอบแคร่ 27.7 x 38 x 224.2 Mm

In Stock
รายการ: AC2VNE รุ่น: UT2WPAR-4Aอ้างอิงข้าม: 2NDD3
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
฿15,479 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกอบรางคู่มือเชิงเส้น
ความสูงของการขนส่ง27.7mm
ขนาดรูขนM8 x 1.25 มม
ความยาวของการขนส่ง224.2mm
วัสดุการขนส่งอลูมิเนียม
ประเภทการขนส่งลูกกลิ้งมงกุฎ
ความกว้างของรถ38mm
สูงสุด โหลด Radial1191 ปอนด์
แม็กซ์ ความเร็ว5.5 ม./วินาที
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก 52100
ประเภทลูกกลิ้งลูกกลิ้งมงกุฎ
ขนาด2"
ความสูงของสไลด์ (มม.)เพื่อ 34.7 37.4
ขนาดรูสไลด์ (มม.)14.3 3 X
ชั่วคราว พิสัย-55 ไป 100 C
ชนิดภาพเขียนSW ซีรี่ส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เสร็จสิ้นการขนส่ง (ล้าง Anodized)
  • เสร็จสิ้นลูกกลิ้ง (พื้นดิน)
  • ความกว้างของสไลด์ (มม.) (40)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดแกนสูงสุด โหลด Radialแม็กซ์ ความเร็ววัสดุลูกกลิ้งประเภทลูกกลิ้งขนาดราคา
BISHOP-WISECARVER UT1WPA ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 ปอนด์548 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100วี1"฿8,860
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 ปอนด์548 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100วี1"฿13,934
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 ปอนด์652 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100วี1"฿15,539
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100ลูกกลิ้งมงกุฎ1"฿8,543
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100ลูกกลิ้งมงกุฎ1"฿14,481
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100ลูกกลิ้งมงกุฎ1"฿14,987
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR ชุดประกอบแคร่ 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100ลูกกลิ้งมงกุฎ2"฿9,974

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A ชุดประกอบแคร่ 27.7 x 38 x 224.2 Mm
฿15,479 / หน่วย