Bishop-wisecarver Ut1wpar-5a | 2ndd1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm

In Stock
รายการ: AC2VNC รุ่น: UT1WPAR-5Aอ้างอิงข้าม: 2NDD1
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
฿15,943 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกอบรางคู่มือเชิงเส้น
ความสูงของการขนส่ง20.7mm
ขนาดรูขนM6 x 1.0 มม
ความยาวของการขนส่ง166.5mm
วัสดุการขนส่งอลูมิเนียม
ประเภทการขนส่งลูกกลิ้งมงกุฎ
ความกว้างของรถ24mm
สูงสุด โหลด Radial652 ปอนด์
แม็กซ์ ความเร็ว5.5 ม./วินาที
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก 52100
ประเภทลูกกลิ้งลูกกลิ้งมงกุฎ
ขนาด1"
ความสูงของสไลด์ (มม.)เพื่อ 25.3 27.6
ขนาดรูสไลด์ (มม.)9.8 2.8 X
ชั่วคราว พิสัย-55 ไป 100 C
ชนิดภาพเขียนSW ซีรี่ส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เสร็จสิ้นการขนส่ง (ล้าง Anodized)
  • เสร็จสิ้นลูกกลิ้ง (พื้นดิน)
  • ความกว้างของสไลด์ (มม.) (26)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดแกนสูงสุด โหลด Radialแม็กซ์ ความเร็ววัสดุลูกกลิ้งประเภทลูกกลิ้งขนาดราคา
BISHOP-WISECARVER UT1WPA ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 ปอนด์548 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100วี1"฿8,692
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 ปอนด์548 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100วี1"฿14,785
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 ปอนด์652 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100วี1"฿15,213
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100ลูกกลิ้งมงกุฎ1"฿9,088
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100ลูกกลิ้งมงกุฎ1"฿15,405
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR ชุดประกอบแคร่ 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100ลูกกลิ้งมงกุฎ2"฿10,611
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A ชุดแคร่ 27.7 x 38 x 224.2 มม. | AC2VNE 2NDD3 UT2WPAR-4A-1191 ปอนด์5.5 ม./วินาทีเหล็ก 52100ลูกกลิ้งมงกุฎ2"฿16,467

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A ชุดประกอบแคร่ 20.7 x 24 x 166.5 Mm
฿15,943 / หน่วย