วัวกระทิง P225-720-0002 | Motor Run Capacitor 30 Mfd 4-17/63 นิ้วสูง | 24ma48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 ตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์ 30 mfd ความสูง 4-17/63 นิ้ว | AF8AUJ 24MA48

BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Motor Capacitor 30 Mfd 4-17/63 นิ้วความสูง

In Stock
รายการ: AF8AUJ รุ่น: P225-720-0002อ้างอิงไขว้: 24MA48
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
฿3,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์
ความสูงกรณี3-3 / 4 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุปกคลุมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.75 "
ฐาน EIA ULP
Hz60
คะแนน Microfarad25
ความลึกโดยรวม1.75 "
ความสูงโดยรวม4 17 / 63 "
ความกว้างโดยรวม1.75 "
รูปร่างรอบ
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 70 องศา C.
ประเภทขั้ว1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect
แรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8503009520

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ตัวประกอบกำลัง (0.1)
  • เริ่มต้นต่อชั่วโมง (20)
  • รูปร่างโดยรวม (กลม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมประเภทขั้วแรงดันไฟฟ้าราคา
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 ตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์ 25 mfd ความสูง 3-3/8 นิ้ว | AD4BNV 41C241 P225-725 0001-3.375 "1/4 "ตัวผู้370V฿3,937
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 ตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์ 45 Mfd ความสูง 4-1/4 นิ้ว | AD4BNW 41C242 P225-725 0002-4.25 "1/4 "ตัวผู้370V฿3,436
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0001 ตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์ 15 mfd ความสูง 3-2/5 นิ้ว | AF8AUH 24MA47 P225-720 0001-3 2 / 5 "1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect250 VAC฿3,335
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0001 ตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์ 50 mfd ความสูง 3-2/5 นิ้ว | AF8AUK 24MA49 P225-730 0001-3 2 / 5 "1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect250 VAC฿4,191
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 ตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์ 70 mfd ความสูง 4-17/63 นิ้ว | AF8AUL24MA50 P225-730 0002-4 17 / 63 "1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect250 VAC฿3,696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Motor Capacitor 30 Mfd 4-17/63 นิ้วความสูง
฿3,400 / หน่วย