BISON GEAR & ENGINEERING ตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์รัน
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ประเภทขั้ว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P225-720 0001- | 3 2 / 5 " | 1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect | 250 VAC | ฿3,640 | |
B | P225-730 0001- | 3 2 / 5 " | 1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect | 250 VAC | ฿4,352 | |
C | P225-725 0001- | 3.375 " | 1/4 "ตัวผู้ | 370V | ฿4,059 | |
B | P225-720 0002- | 4 17 / 63 " | 1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect | 250 VAC | ฿3,742 | |
B | P225-730 0002- | 4 17 / 63 " | 1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect | 250 VAC | ฿3,976 | |
C | P225-725 0002- | 4.25 " | 1/4 "ตัวผู้ | 370V | ฿3,646 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ค้อนน้ำ
- คาลิปเปอร์สปริงและตัวแบ่ง
- ล้อเลื่อน
- อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบเชื่อม
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- Rivets
- การป้องกันอัคคีภัย
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์หอยโข่ง
- บรอนซ์
- APPLETON ELECTRIC เต้ารับที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา
- SALISBURY ผ้ากันเปื้อนฉนวนทนไฟ
- SQUARE D Bolt On เซอร์กิตเบรกเกอร์: EDB Series
- MAG-MATE ความจุแม่เหล็กรีทรีฟเวอร์ 1 / 2lb โดยรวม
- MICRO 100 การคลายเกลียว - การกัดร่องฟัน
- BUNTING BEARINGS DPEW เครื่องซักผ้าแบบขับเครื่องบิน D
- GRUVLOK บูช
- Bevel Tool Bevel Mite Pneumatic Motor เครื่องมือยกดอก
- MARTIN SPROCKET C Series Conventional 2 Groove MST มัดสต็อกแบบบุช
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA โคมไฟ LED แบบฝัง