Blancett B110-375-1/2 | Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 นิ้ว Mnpt | 6nzr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLANCETT B110-375-1 / 2 Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9

BLANCETT B110-375-1 / 2 Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 นิ้ว Mnpt

In Stock
รายการ: AE9YWN รุ่น: B110-375-1 / 2ข้ามอ้างอิง: 6NZR9
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
฿48,726 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง1% ของการอ่าน
หอการค้าวัสดุเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดการเชื่อมต่อ1/2 สพป
ฟิตติ้ง1/2 "MNPT
วัสดุไหลน้ำและของเหลวที่มีความหนืดต่ำ
ช่วงการไหล.6 ถึง 3 gpm
สำหรับขนาดท่อ1 / 2 "
GPM สูงสุด0.3
ความสูง3"
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กสแตนเลส 316
ความยาว3"
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว400 SSU
เอาท์พุตเวลา
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI)3.75
พัลส์ต่อแกลลอน18000
วัสดุเพลาทังสเตนคาร์ไบด์
อุณหภูมิ350 องศา F
ชนิดภาพเขียนกังหัน
ความกว้าง1.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดการเชื่อมต่อช่วงการไหลสำหรับขนาดท่อความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
BLANCETT B110-500-1 / 2 Flowmeter Turbine 7.5 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 สพป.75 ถึง 7.5 gpm1 / 2 "3"เหล็กสแตนเลส 3163"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿50,542
BLANCETT B110-750-1 / 2 Flowmeter Turbine 15 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 สพป2 ถึง 15 gpm1 / 2 "3"เหล็กสแตนเลส 3163"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿45,962
BLANCETT B110-375 เครื่องวัดการไหลกังหัน 3gpm 1 นิ้ว Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 ม.ป.ท.6 ถึง 3 gpm1"3"เหล็กสแตนเลส 3164"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿48,252
BLANCETT B110-500 เครื่องวัดการไหลกังหัน 7.5gpm 1 นิ้ว Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 ม.ป.ท.75 ถึง 7.5 gpm1"3"เหล็กสแตนเลส 3164"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿45,962
BLANCETT B110-750 เครื่องวัดการไหล Turbinegpm 15gpm 1 นิ้ว Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 ม.ป.ท2 ถึง 15 gpm1"3"เหล็กสแตนเลส 3164"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿47,226
BLANCETT B110-875 เครื่องวัดการไหลกังหัน 30gpm 1 นิ้ว Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 ม.ป.ท3 ถึง 30 gpm1"3"เหล็กสแตนเลส 3164"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿46,752
BLANCETT B111-110 เครื่องวัดการไหลกังหัน 50gpm 1 นิ้ว Mnpt | AE9YWW 6NZT6 B111-1101.88 "1 ม.ป.ท5 ถึง 50 gpm1"3"เหล็กสแตนเลส 3164"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿37,782

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLANCETT B110-375-1 / 2 Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 นิ้ว Mnpt
฿48,726 / หน่วย