BLANCETT B133-300 เครื่องวัดการไหลกังหัน 600 Gpm 3 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์ |
ความถูกต้อง | 1% ของการอ่าน |
หอการค้าวัสดุ | CD4MCU สแตนเลส |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3 เวเฟอร์ |
ฟิตติ้ง | เวเฟอร์ 3 " |
วัสดุไหล | น้ำและของเหลวที่มีความหนืดต่ำ |
ช่วงการไหล | 60 ถึง 600 gpm |
สำหรับขนาดท่อ | 3" |
GPM สูงสุด | 600 |
ความสูง | 5" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 316L สแตนเลส |
ความยาว | 4.25 " |
แม็กซ์ ความดัน | ขึ้นอยู่กับประเภทหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 400 SSU |
เอาท์พุต | เวลา |
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI) | 10 |
พัลส์ต่อแกลลอน | 57 |
วัสดุเพลา | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
อุณหภูมิ | 350 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | กังหัน |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 9026104000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ขนาดการเชื่อมต่อ | ช่วงการไหล | สำหรับขนาดท่อ | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B110-375-1 / 2 | 1.88 " | 1/2 สพป | .6 ถึง 3 gpm | 1 / 2 " | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 3" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿48,726 | |
B110-500-1 / 2 | 1.88 " | 1/2 สพป | .75 ถึง 7.5 gpm | 1 / 2 " | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 3" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿50,542 | |
B110-750-1 / 2 | 1.88 " | 1/2 สพป | 2 ถึง 15 gpm | 1 / 2 " | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 3" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿45,962 | |
B110-375 | 1.88 " | 1 ม.ป.ท | .6 ถึง 3 gpm | 1" | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 4" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿48,252 | |
B110-500 | 1.88 " | 1 ม.ป.ท | .75 ถึง 7.5 gpm | 1" | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 4" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿45,962 | |
B110-750 | 1.88 " | 1 ม.ป.ท | 2 ถึง 15 gpm | 1" | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 4" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿47,226 | |
B110-875 | 1.88 " | 1 ม.ป.ท | 3 ถึง 30 gpm | 1" | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 4" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿46,752 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.