BLICKLE GST 250/25K-B34 ล้อเลื่อน 2645 ปอนด์ 10 D x 2-3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อ |
เจาะ Dia | 3/4' |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 75 ฝั่ง A |
เหมาะกับเพลา | 3 / 4 " |
ความยาวของฮับ | 2.75 " |
ความกว้างของฮับ | 2-7 / 8 " |
โหลดคะแนน | 2645 ปอนด์ |
บูช Spanner | รวม |
ชั่วคราว พิสัย | -13 องศาถึง 158 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 2.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ความยาวของฮับ | เจาะ Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | ทนต่อ | บูช Spanner | ชั่วคราว พิสัย | สีล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สปอ 75 / 15K-B12 | 1.375 " | 1/2' | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 660 ปอนด์ | - | รวม | -13 องศาถึง 176 องศา F | ขาว | ฿825 | |
สปอ 100 / 15K-B12 | - | 1/2' | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1100 ปอนด์ | - | รวม | -13 องศาถึง 176 องศา F | ขาว | ฿994 | |
สปอ 127 / 20K-B12 | - | 1/2' | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1650 ปอนด์ | - | รวม | -13 องศาถึง 176 องศา F | ขาว | ฿2,154 | |
สปอ 150 / 20K-B12 | - | 1/2' | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1760 ปอนด์ | - | รวม | -13 องศาถึง 176 องศา F | ขาว | ฿3,075 | |
GSPO 80 / 20K-B12 | - | 1/2' | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2200 ปอนด์ | - | รวม | -13 องศาถึง 176 องศา F | สีเบจธรรมชาติ | ฿1,729 | |
GSPO 100 / 20K-B12 | 1.75 " | 1/2' | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | - | รวม | -13 องศาถึง 176 องศา F | สีเบจธรรมชาติ | ฿2,801 | |
GSPO 101 / 25K-B34 | 2.375 " | 3/4' | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | 3300 ปอนด์ | - | รวม | -13 องศาถึง 176 องศา F | สีเบจธรรมชาติ | ฿3,990 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.