Blickle Hth 80x40/20-40k | 19yu74 ล้อล้อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE HTH 80X40/20-40K ล้อ 3-1/8 นิ้ว x กว้าง 1-9/16 นิ้ว 615 Lb. | AF6NCM 19YU74

BLICKLE HTH 80X40/20-40K วงล้อ 3-1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1-9/16 นิ้ว กว้าง 615 ปอนด์

In Stock
รายการ: AF6NCM รุ่น: HTH 80X40/20-40Kข้ามอ้างอิง: 19YU74
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
฿2,929 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia51 / 64 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักเงิน
วัสดุหลักเหล็ก
durometer92 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา3 / 4 "
ความยาวของฮับ1 9 / 16 "
ความกว้างของฮับ1-9 / 16 "
โหลดคะแนน615 ปอนด์
เปลี่ยนสำหรับรถยกยุโรป
ทนต่อน้ำมันและกรดบางชนิดอีเทอร์เอทานอลเอทิลีนน้ำมันเบนซิน
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 156 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3.125 "
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)12.07
ความยาวเรือ (ซม.)19.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.61
รหัส HS8302200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยสีล้อราคา
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 Caster Wheel 660 Lb. 3 D x 1-1 / 4 นิ้ว | AD3PVY 40L476 สปอ 75 / 15K-B121.375 "1/2'300 ถึง 999 ปอนด์660 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿825
BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 Caster Wheel 1100 Lb. 4 D x 1-1 / 2 นิ้ว | AD3PVZ 40L477 สปอ 100 / 15K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1100 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿994
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 Caster Wheel 1650 Lb. 5 D x 2 นิ้ว | AD3PWA 40L478 สปอ 127 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1650 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿2,154
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 Caster Wheel 1760 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AD3PWB 40L479 สปอ 150 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1760 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿3,075
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 ล้อ 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์2200 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿1,729
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 Caster Wheel 2750 Lb. 4 D x 1-3 / 8 นิ้ว | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์2750 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿2,801
BLICKLE GSPO 101 / 25K-B34 Caster Wheel 3300 Lb. 4 D x 2 นิ้ว | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000 ถึง 5999 ปอนด์3300 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿3,990

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE HTH 80X40/20-40K วงล้อ 3-1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1-9/16 นิ้ว กว้าง 615 ปอนด์
฿2,929 / หน่วย