Blickle Lhd-เทียบกับ 80k | ลูกล้อหมุนล้อคู่ 1232lb 3-3/16 นิ้ว Ureth | 22n198 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LHD-VSTH 80K ล้อหมุนล้อคู่ 1232lb 3-3 / 16 นิ้ว Ureth | AB6VYZ 22N198

BLICKLE LHD-VSTH 80K ล้อหมุนคู่ล้อ 1232lb 3-3/16 นิ้ว Ureth

In Stock
รายการ: AB6VYZ รุ่น: LHD-VSTH 80Kอ้างไขว้: 22N198
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
฿10,454 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อหมุนล้อคู่
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักเงิน
วัสดุหลักเหล็ก
durometer92 ฝั่ง A
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-3/4 x 4-3/16"
โหลดคะแนน1232 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ2
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3-3/16 x 4-3/16"
ความสูงโดยรวม4.437 "
ขนาดแผ่น5-1/2 x 4-11/32"
ความหนาของแผ่น5 / 16 ''
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3.187 "
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2 x 1-3 / 16 นิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)31.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นราคา
BLICKLE LSD-GSPO 80K ล้อหมุนล้อคู่ 3850 Lb 3-3 / 16 In.nyl | AB6VWZ 22N099 แอลเอสดี-GSPO 80K3850 ปอนด์3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''฿9,717
BLICKLE LSD-GSPO 100K ล้อหมุนล้อคู่ 4840 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Nyl | AB6VXA 22N101 แอลเอสดี-GSPO 100K4840 ปอนด์3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''฿19,031
BLICKLE LSD-GSPO 125K ล้อหมุนล้อคู่ 7920 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว Nyl | AB6VXB 22N102 แอลเอสดี-GSPO 125K7920 ปอนด์มากกว่า 6000 ปอนด์ไนลอน5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''฿44,192
BLICKLE LHD-VSTH 60K ล้อหมุนล้อคู่ 792 Lb 2-3 / 8 Inch Ureth | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 ปอนด์300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''฿11,281
BLICKLE LHD-GSPO 60K ล้อหมุนล้อคู่ 1540 Lb 2-3 / 8 Inch Nyl | AB6VYX 22N195 LHD-GSPO 60K1540 ปอนด์1000 ถึง 2999 ปอนด์ไนลอน5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''฿9,370
BLICKLE LHD-SPO 75K ล้อเลื่อนล้อเลื่อนคู่ 1320 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว Nyl | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 ปอนด์1000 ถึง 2999 ปอนด์ไนลอน5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''฿6,295

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LHD-VSTH 80K ล้อหมุนคู่ล้อ 1232lb 3-3/16 นิ้ว Ureth
฿10,454 / หน่วย