BLICKLE LSD-GSPO 125K ล้อคู่หมุนได้ 7920 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว Nyl
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อหมุนล้อคู่ |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | มากกว่า 6000 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ไนลอน |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | สีน้ำตาล |
วัสดุหลัก | ไนลอน |
durometer | 80 ฝั่ง D. |
เสร็จสิ้นเฟรม | โครเมตสังกะสีเหลือง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | D |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 6-5/16 x 8-1/4" |
โหลดคะแนน | 7920 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 8 " |
จำนวนล้อ | 2 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 6-5/16 x 8-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 8 1 / 16 " |
ขนาดแผ่น | 7-7/8 x 10-3/64" |
ความหนาของแผ่น | 3 / 8 '' |
ประเภทแผ่น | C |
ร่องน้ำ | ตลับลูกปืนเม็ดกลมและลูกกลิ้งเรียว |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
ความกว้างล้อ | 2 x 2-11 / 64 นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | การติดตั้ง Bolt Dia | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลเอสดี-GSPO 80K | 3850 ปอนด์ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ไนลอน | 3 / 8 " | 3-3/16 x 4-3/16" | 4 59 / 64 " | 4-21/64 x 5-1/2" | 5 / 16 '' | ฿9,717 | ||
แอลเอสดี-GSPO 100K | 4840 ปอนด์ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ไนลอน | 1 / 2 " | 4-3/16 x 5-1/2" | 6 9 / 32 " | 5-1/2 x 6-57/64" | 3 / 8 '' | ฿19,031 | ||
LHD-VSTH 60K | 792 ปอนด์ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 16 " | 2-3/8 x 3-1/8" | 3.625 " | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16 '' | ฿11,281 | ||
LHD-GSPO 60K | 1540 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ไนลอน | 5 / 16 " | 2-3/8 x 3-1/8" | 3.625 " | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16 '' | ฿9,370 | ||
LHD-SPO 75K | 1320 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ไนลอน | 5 / 16 " | 2-3/8 x 3-1/8" | 4.375 " | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16 '' | ฿6,295 | ||
LHD-VSTH 80K | 1232 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 3 / 8 " | 3-3/16 x 4-3/16" | 4.437 " | 5-1/2 x 4-11/32" | 5 / 16 '' | ฿10,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.