GE LIGHTING GE224-MVPS-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 51 วัตต์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ |
แอมป์เอซี | เพื่อ 0.42 0.18 |
ปัจจัยบัลลาสต์ | 0.98 |
ครอบครัวอับเฉา | UltraStart (R) |
ประเภทบัลลาสต์ | เอาต์พุตปกติ |
ความสูง | 1" |
อินพุตวัตต์ | 51 |
ประเภทหลอดไฟ | T5 โคมไฟ |
ความยาว | 9.5 " |
แสงส่องสว่าง | ปกติ |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | 0 องศา F |
จำนวนหลอดไฟ | 2 |
ปัจจัยอำนาจ | มากกว่า 0.98 |
เริ่มประเภท | โปรแกรม |
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมด | น้อยกว่า 6% |
UPC | 043168689762 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/277 |
ความกว้าง | 1 5 / 16 " |
ประเภทสายไฟ | คู่ขนาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.33 |
รหัส HS | 8504100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์เอซี | ความสูง | อินพุตวัตต์ | ความยาว | นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | จำนวนหลอดไฟ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE254-MV-PS-A | 1.75 | เพื่อ 0.88 0.4 | 1-1/5 | เพื่อ 105 104 | 9.5 " | -20 องศา F | 2 | มากกว่า 96.2 | ฿2,090 | ||
GE454-MV-PS90-F | 1.75 | เพื่อ 0.59 0.30 | 1-1/5 | เพื่อ 65 68 | 11-4/5 | -20 องศา F | 4 | มากกว่า 96.2 | ฿3,364 | ||
GE-228-MV-PS-N-MC | 1 5 / 16 " | เพื่อ 0.16 0.35 | 1" | เพื่อ 41 60 | 9.5 " | 0 องศา F | 2 | มากกว่า 0.98 | ฿1,951 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.