Ge Lighting Ge-228-mv-ps-n-mc | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 41 - 60w | 22em06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 41 - 60w

In Stock
รายการ: AF7PFM รุ่น: GE-228-MV-PS-N-MCอ้างไขว้: 22EM06
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
฿1,951 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.16 0.35
ปัจจัยบัลลาสต์0.96
ครอบครัวอับเฉาUltraStart (R)
ประเภทบัลลาสต์เอาต์พุตปกติ
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 41 60
ประเภทหลอดไฟT5 โคมไฟ
ความยาว9.5 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น0 องศา F
จำนวนหลอดไฟ2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.98
เริ่มประเภทโปรแกรม
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 6%
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1 5 / 16 "
ประเภทสายไฟคู่ขนาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8504100000

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F14T5 (2)
  • จำนวนหลอดไฟ F21T5 (2)
  • จำนวนหลอดไฟ F24T5 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F28T5 (1 หรือ 2)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Power Factor Correction and End of Life Lamp Protection

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์เอซีความสูงอินพุตวัตต์ความยาวนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจราคา
GE LIGHTING GE224-MVPS-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 51 วัตต์ | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "เพื่อ 0.42 0.181"519.5 "0 องศา F2มากกว่า 0.98-
RFQ
GE LIGHTING GE254-MV-PS-A บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 108 ถึง 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.75เพื่อ 0.88 0.41-1/5เพื่อ 105 1049.5 "-20 องศา F2มากกว่า 96.2฿2,090
GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 108 ถึง 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.75เพื่อ 0.59 0.301-1/5เพื่อ 65 6811-4/5-20 องศา F4มากกว่า 96.2฿3,364

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 41 - 60w
฿1,951 / หน่วย